23ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル浴室錠

    GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
    用途バスユニット、浴室、トイレなど錠前間仕切り錠
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス中厚丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様リング無し材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチロック 中西産業

    ワンタッチロック

    中西産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品受け材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • 木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 K3F型

    家研販売(5件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    上下調整付アルミサッシにも適合
    用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
  • アングル丁番 ACE(エース)

    アングル丁番

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    389税込428
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
  • 戸当りゴム GA-14 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-14

    ACE(エース)
    189税込208
    1セット(2個)
    欠品中
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)11寸法W(mm)11
  • 前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)

    前後調整式エコノキャッチ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
    付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
  • キャノンツマミ LILIEL(リリエル)

    キャノンツマミ

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    付属品M4×28取付ビス材質亜鉛合金表面処理シルバー塗装
  • 表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 24221 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    24221 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
  • フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YNK・YSK33

    ケージーパルテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
    材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
  • 楕円U型ソケット アトムリビンテック

    楕円U型ソケット

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
    材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上クロームメッキ
  • ツバ無しVレール アトムリビンテック

    ツバ無しVレール

    アトムリビンテック(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
    用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
  • S-ステンレス戸車 ヨコヅナ

    S-ステンレス戸車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
    車輪SUS303枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
  • パイプセットC(U型) 南海プライウッド

    パイプセットC(U型)

    南海プライウッド
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
    材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
  • マドロック隙間用(鍵付) ベッセル

    マドロック隙間用(鍵付)

    ベッセル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス幅(mm)(レール)120タイプ別番キー本数(キー)2本可動範囲(mm)0~68
  • 取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジック

    取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)

    ハイロジック(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
    材質本体/ステンレス、車/樹脂
  • ドア上部付戸当り ハイロジック

    ドア上部付戸当り

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
    材質SUS304ステンレス
  • Vレール ハイロジック

    Vレール

    ハイロジック(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    材質アルミ
  • オートヒンジ 丁番型 300シリーズ 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 300シリーズ

    日東工器(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用(表面)シルバーシリーズ300シリーズ縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
  • 取替鎌錠 アルファ

    取替鎌錠

    アルファ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
  • ディンプルミリオンロック アルファ

    ディンプルミリオンロック

    アルファ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • LP戸車プラス ヨコヅナ

    LP戸車プラス

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    Vレールフラッターレール用戸車です。
    材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
  • 空気圧式ドアクローザ アイアイ

    空気圧式ドアクローザ

    アイアイ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    室内の扉が自動で閉まる。
    用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
  • 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)

    広角度開きスライド丁番 170

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンリング入り
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • 真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮メッキ中折ネジ締

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
  • ライズ戸当り NewHikari

    ライズ戸当り

    NewHikari
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
    付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
  • ブラックパイプセット(首長プロケアブラケット) フジテック・ジャパン

    ブラックパイプセット(首長プロケアブラケット)

    フジテック・ジャパン
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
  • 甲丸レール パルステンレスレール

    甲丸レール

    パルステンレスレール(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
    用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)39板厚(mm)1
  • 古代チューブララッチ 長沢製作所

    古代チューブララッチ

    長沢製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
  • クサビ(JANラベル付) 八幡ねじ

    クサビ(JANラベル付)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
    用途レベルの調整に使用します。
  • フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材 Panasonic(パナソニック)

    フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
    仕様ABS樹脂+POM樹脂
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
  • 棒型戸当り 131-85 末広金具(SUEHIRO)

    棒型戸当り 131-85

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品オールアンカー M10×60 1本材質SUS304寸法(mm)85ゴム:黒仕上ヘアライン
建具金物