31ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常解錠キー LD-0001用 LILIEL(リリエル)

    非常解錠キー LD-0001用

    LILIEL(リリエル)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 防犯サムターンガード ノムラテック

    防犯サムターンガード

    ノムラテック(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
    適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
  • 落し受け 中西産業

    落し受け

    中西産業(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • ステン座付貫抜 WAKI(和気産業)

    ステン座付貫抜

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    門扉や物置の施錠用。
    付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)材質ステンレス寸法B(mm)21
  • クロス回転止め ACE(エース)

    クロス回転止め

    ACE(エース)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状クロス
  • デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • 兼用戸当り LILIEL(リリエル)

    兼用戸当り

    LILIEL(リリエル)
    759税込835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
    材質SUS304
  • ステンレス戸当り(床付) APLUS(クマモト)

    ステンレス戸当り(床付)

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上HL
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質真鍮
  • 連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック

    連動引戸金具 ガイドピース

    アトムリビンテック
    459税込505
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質仕上クロメート
  • 小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    小判中折締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ2.7×16mm材質黄銅黄銅磨き
  • ステン 戸当り 40ミリ スリーナイン島野

    ステン 戸当り 40ミリ

    スリーナイン島野
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304、(戸当たりゴムクッション)天然ゴム/黒仕上HL
  • アルミ落し SYS(シブタニ)

    アルミ落し

    SYS(シブタニ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ仕上アルマイト
  • 外部掛金 SYS(シブタニ)

    外部掛金

    SYS(シブタニ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 上框用戸当り SYS(シブタニ)

    上框用戸当り

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアラインビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
  • ポリアジャスター BEST(ベスト)[金物]

    ポリアジャスター

    BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
    用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径W1/4径(mm)(受座)17
  • 2317-S ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    2317-S ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)24×26
  • 384 つまみ BEST(ベスト)[金物]

    384 つまみ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンゴールド種類つまみ
  • ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)高さ(mm)17種類つまみ適合扉厚(mm)23~45つまみ径(Φmm)20.7
  • アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    アーム型笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)35材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉外開き
  • ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ ヨコヅナ

    ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
    用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.材質ステンレス(SUS304)タイプ丸型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • チリダシ引手薄口 宇佐美工業

    チリダシ引手薄口

    宇佐美工業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
  • 真鍮アオリ止 ハイロジック

    真鍮アオリ止

    ハイロジック(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質真鍮
  • チーズ ハイロジック

    チーズ

    ハイロジック
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    形状チーズ
  • ステンレス特殊レール ハイロジック

    ステンレス特殊レール

    ハイロジック(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    長さ(mm)1830
  • 本締錠 397-05 ミネベアショウワ

    本締錠 397-05

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途出入口一般種別出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等幅(mm)【フロント】25寸法(mm)40寸法L1(mm)21適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
  • ST厚口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業

    ST厚口丁番

    エヌ・エス・ケー ニシダ工業(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    種類平丁番材質(軸)SUS304仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
  • 自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARD

    自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

    SOL HARD(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
    用途各種の扉付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • ハイス 戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス 戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    用途和室用(スライドカギ付)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能戸襖錠対応戸厚(mm)25~37取手握り玉
  • SUSソケット ACE(エース)

    SUSソケット

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ形状ソケット材質/仕上SUS304/ヘアーライン
  • 壁付ガイド アトムリビンテック

    壁付ガイド

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
    付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20材質仕上クロメート
  • 面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番(家具用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
    仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっきアイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
  • ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製本締り

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途片開き付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
建具金物