カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ドアガード 耐震型
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)色シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
ドアガード 標準型
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジタイプ外扉用
ステンレス 自由蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷トルクの調整を行えます。用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から32日以内出荷デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)150°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)9~18最小扉厚(mm)15
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用
ECLE(マツ六)(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53ハンドルタイプレバーハンドル
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付材質SUS304形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
ソーホースアシキャップ
DIY-ID(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
NewHikari クローム首長ブラケット
NewHikari(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
ぬくもり手すりNES 壁受
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
BL認定ドアクローザー(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷用途開戸用種別Ⅰ-S型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2000ストップ外装式適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)50



























![アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804913-181022-02.jpg)
![ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804624-180622-02.jpg)









![ベスト 848W ホワイトウッド角チリ落引手 クリアー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55670037-170224-02.jpg)