39ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドブラケット脱着タイプ ハイロジック

    エンドブラケット脱着タイプ

    ハイロジック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
  • スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
  • アモール ガイドピンセット ノーブランド

    アモール ガイドピンセット

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体、ケース材質(本体)耐薬ABS樹脂
  • ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    用途建具等付属品小ネジタイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン縦(mm)76横(mm)60材質(羽根)SUS304ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (トロ車型)

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • 強力丸落(スチール製) TRUSCO

    強力丸落(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
    用途鋼製の門落し・点検口。
  • Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座空錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
  • ST 関止 APLUS(クマモト)

    ST 関止

    APLUS(クマモト)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途引分戸のストッパーとして材質(本体)SUS304仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST 薄口チリ出し戸引手 APLUS(クマモト)

    ST 薄口チリ出し戸引手

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品(+)皿木ネジ材質SUS304
  • マグネットドアストッパーロック付面付 APLUS(クマモト)

    マグネットドアストッパーロック付面付

    APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
    用途ドア用ストッパー
  • ステンレス戸当り(巾木) APLUS(クマモト)

    ステンレス戸当り(巾木)

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上HL
  • ステンレス 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)

    ステンレス 丸棒貫抜 溶接用

    APLUS(クマモト)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン角ラッチ WAKI(和気産業)

    ステン角ラッチ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質SUS304材質(本体)ステンレス木ネジサイズ(径×長さ)2.7 × 16mm
  • 三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。
    用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質真鍮
  • 自動ラッチ エスコ

    自動ラッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ種類自動ラッチ
  • MIWA SL77.ツマミ ビスツキ MIWA

    MIWA SL77.ツマミ ビスツキ

    MIWA
    149税込164
    1個
    当日出荷
    サムターン ツマミのみ
    グリーン購入法適合
  • MIWA MHE.プラカバー MIWA

    MIWA MHE.プラカバー

    MIWA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MHE 非常カバー
    グリーン購入法適合
  • MIWA DA-BE.カバー 美和ロック

    MIWA DA-BE.カバー

    美和ロック
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • キースイッチ 美和ロック

    キースイッチ

    美和ロック
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
    材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クッションゴム レモン

    クッションゴム

    レモン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    丸厚。ポリウレタン製。直径12.5ミリ。12個入り。
    用途小物のすべり止めや衝撃緩和に。厚さ(mm)丸厚/12.5mm 12P
  • ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ)

    ユニバーサルシャッター錠 54

    iNAHO(イナホ)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途多彩なアーム形状・取付穴・スプリング機構により文化シャッター・三和シャッター・カワカミ等のシャッター錠が兼用可能になります。付属品【キー】2本シルバー
  • 265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 表示錠

    BEST(ベスト)[金物]
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100
  • 調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 表示付スライドラッチ SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ

    SYS(シブタニ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。
    付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
  • ユニクロ門落し フジテック・ジャパン

    ユニクロ門落し

    フジテック・ジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
    用途規格(mm)材質ストローク(mm)295仕上ユニクロメッキ
  • ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)

    ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
  • ステン GB 公団戸当り ヒットハードウェアー

    ステン GB 公団戸当り

    ヒットハードウェアー
    369税込406
    1個
    当日出荷
    上框用の公団用型の戸当りです。
    付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
  • 丁番 下用セット ノダ

    丁番 下用セット

    ノダ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 外開き窓用補助錠 日本ロックサービス

    外開き窓用補助錠

    日本ロックサービス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外開き窓に対応した補助錠です。
    用途外開き窓用の補助錠。シルバーキー数2
  • パイプ中吊金具 HOJO

    パイプ中吊金具

    HOJO
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    用途クローゼット用32Φ中吊金具適合パイプ径(Φmm)32座幅(mm)64.5
  • ドアスコープ ヒットハードウェアー

    ドアスコープ

    ヒットハードウェアー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
    材質真鍮
  • 真鍮 引手付捻締 山口安製作所

    真鍮 引手付捻締

    山口安製作所
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • つなぐロック ノムラテック

    つなぐロック

    ノムラテック
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
    仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤アズワン品番65-9193-04
  • 室内ドア外付用ドアストッパー(本体側部品) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア外付用ドアストッパー(本体側部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
  • ドアジョイナー40 ABUS符号錠付 日本ロックサービス

    ドアジョイナー40 ABUS符号錠付

    日本ロックサービス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40
  • イーグル塩ビスーパーレール七分 浜国

    イーグル塩ビスーパーレール七分

    浜国
    879税込967
    1本
    翌日出荷
    木の色に良く合います
    用途7分の敷居に納める材質塩ビ納まり寸法(mm)3.8×20.5
  • アルミ製 Vレール 12×12 浜国

    アルミ製 Vレール 12×12

    浜国
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    バリアフリー対応型
    用途一般室内建具用断面寸法(mm)12×12
建具金物