36ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 二次元調整戸車 V型

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
  • 小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    小判中折締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ2.7×16mm材質黄銅黄銅磨き
  • アルミ落し SYS(シブタニ)

    アルミ落し

    SYS(シブタニ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ仕上アルマイト
  • 外部掛金 SYS(シブタニ)

    外部掛金

    SYS(シブタニ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • 落し受 SYS(シブタニ)

    落し受

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パレル研磨
  • 2317-S ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    2317-S ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)24×26
  • P型ソケット フジテック・ジャパン

    P型ソケット

    フジテック・ジャパン
    609税込670
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛(ダイカスト)寸法F(mm)21寸法E(mm)4寸法C(mm)45仕上クロームメッキ寸法G(mm)18
  • 自在エンド丸棒用 BR-135 シロクマ

    自在エンド丸棒用 BR-135

    シロクマ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品A4×20、A3.5×16材質亜鉛合金角度調整範囲最大90°
  • 打掛錠 SYS(シブタニ)

    打掛錠

    SYS(シブタニ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
    付属品非常解錠キー付、戸当り兼用受け付材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装
  • グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ホーニング適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下
  • ライトキャッチ ACE(エース)

    ライトキャッチ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質ポリアセタールホワイト本数(付属ビス)8
  • チリダシ引手薄口 宇佐美工業

    チリダシ引手薄口

    宇佐美工業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
  • 網戸用戸車 YKK用 ハイロジック

    網戸用戸車 YKK用

    ハイロジック(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂質量(g)42備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
  • 鉄ユニクロアオリ止 ハイロジック

    鉄ユニクロアオリ止

    ハイロジック
    199税込219
    1袋(2個)
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
  • 折戸金物 ピポット下 ハイロジック

    折戸金物 ピポット下

    ハイロジック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • 建具用スベリ鋲 ハイロジック

    建具用スベリ鋲

    ハイロジック(13件のレビュー)
    399税込439
    1袋(8個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質樹脂
  • プラスチック戸引手 ハイロジック

    プラスチック戸引手

    ハイロジック(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
    用途ふすまや引戸の引手に材質樹脂種類引手
  • つまみ用ネジ込ビス ハイロジック

    つまみ用ネジ込ビス

    ハイロジック
    269税込296
    1袋(5個)
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
  • ステンレス特殊レール ハイロジック

    ステンレス特殊レール

    ハイロジック(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    長さ(mm)1830
  • カムラッチハンドル ハイロジック

    カムラッチハンドル

    ハイロジック(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
    用途カムラッチハンドル窓部品
  • エルボ ハイロジック

    エルボ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ
  • 取替シリンダー ミネベアショウワ

    取替シリンダー

    ミネベアショウワ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドアビュアー カープ

    ドアビュアー

    カープ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
    材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
    用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
  • ガラス戸レール5上 光モール

    ガラス戸レール5上

    光モール(9件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
  • 1507戸当 アトムリビンテック

    1507戸当

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
    用途主に屋内用付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
  • SUS化粧丸座金 ACE(エース)

    SUS化粧丸座金

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    SUS化粧丸パイプ用
    材質SUS304形状ソケット仕上ヘアーライン
  • STラバトリーストライク 外開 大 APLUS(クマモト)

    STラバトリーストライク 外開 大

    APLUS(クマモト)
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    用途トイレブース等材質(本体)SUS304
  • ST 薄口チリ出し戸引手 APLUS(クマモト)

    ST 薄口チリ出し戸引手

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品(+)皿木ネジ材質SUS304
  • ステンレス 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)

    ステンレス 丸棒貫抜 溶接用

    APLUS(クマモト)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ丁番両開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番両開

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)
  • ドアビュアー WAKI(和気産業)

    ドアビュアー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
    用途防犯ドアスコープ
  • ネジ止め打掛 エスコ

    ネジ止め打掛

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質/仕上鋼板/グリーン焼付塗装
  • /(3022276) エンドブラケット フエニックス・コンタクト

    /(3022276) エンドブラケット

    フエニックス・コンタクト
    139税込153
    1個(1個)
    当日出荷
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78
  • イーグル アルミ敷居用レール 浜国

    イーグル アルミ敷居用レール

    浜国
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ長さ(mm)4000
  • ユニバーサルシャッター錠 54 iNAHO(イナホ)

    ユニバーサルシャッター錠 54

    iNAHO(イナホ)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    用途多彩なアーム形状・取付穴・スプリング機構により文化シャッター・三和シャッター・カワカミ等のシャッター錠が兼用可能になります。付属品【キー】2本シルバー
  • LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)

    LX ダミーシリンダー

    GOAL(ゴール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)シリーズLX取付扉厚(mm)29~43
建具金物