37ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテック

    ドアストッパー NEWフィットポン

    ノムラテック
    2,698税込2,968
    1パック
    翌々日出荷
    NEWフィットポンは、ワンタッチで簡単に取り付け・解除できるドアストッパーです。強力接着テープとネジ固定の併用により、スチール・木製・アルミ製など様々なドアに対応可能です。足で軽く踏むだけで解除できるため、手を使わずスムーズな操作が可能。さらに、バリアフリー仕様の玄関ドアのような段差の少ないドアにも取り付けでき、安心・快適な使い心地を提供します。また、ダブルアクションストッパー機構により、ストップと解除の操作がさらにスムーズに。(ドアクローザーがない室内ドアにも対応しています。)。使いやすさを追求した工夫で、毎日の暮らしに「小さな安心」を届けます。
    付属品ビス4本材質本体/ABS、ステンレス ストップ棒/ステンレス 脚ゴム/合成ゴム質量(g)150固定タイプ強力接着テープ、ネジ取付可能寸法(mm)5~35(ドア下から床迄)寸法(縦×横×奥行)(mm)220×40×46適用ドア材質スチール・木製・アルミ製
  • ワンタッチパイプジョイント NewHikari

    ワンタッチパイプジョイント

    NewHikari
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。
    材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
  • フロイデ長手掛 ST-23 シロクマ

    フロイデ長手掛 ST-23

    シロクマ
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス+アルミ、真鍮
  • ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマ

    ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B

    シロクマ
    369税込406
    1本
    当日出荷
    付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
  • 調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ門落し フジテック・ジャパン

    ユニクロ門落し

    フジテック・ジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
    用途規格(mm)材質ストローク(mm)295仕上ユニクロメッキ
  • プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)

    マグテック
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22種類マグネットラッチ吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
  • LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)
    6,898税込7,588
    1組ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下

    セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック

    ジョー・プリンス竹下
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
    用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上吊り引込み戸用 ガイドピン ノダ

    上吊り引込み戸用 ガイドピン

    ノダ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    付属品ガイドピン1個、取付けネジ皿3.5パイ×25mm3本
  • ステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット) フジテック・ジャパン

    ステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット)

    フジテック・ジャパン
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
  • 明かり窓 WAKI(和気産業)

    明かり窓

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    明りによる在室の確認に
    用途明かり窓に材質AS樹脂寸法(Φmm)35ドア厚(mm)28~36
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー用ラッチ本体

    GIKEN(川口技研)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
  • ドアジョイナー 日本ロックサービス

    ドアジョイナー

    日本ロックサービス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。 アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。 カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。 ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
  • 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)WX5型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • DC A型ブラケット フジテック・ジャパン

    DC A型ブラケット

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
  • あかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズ エスコ

    あかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • シリンダー掛金錠 アルファ

    シリンダー掛金錠

    アルファ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役の商品です。
    付属品取付け用木ネジシルバーキー数3シリンダーディスクシリンダー
  • 取替錠Wロックシリーズ ツチノ

    取替錠Wロックシリーズ

    ツチノ
    3,798税込4,178
    1パックほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上ステンレスヘアライン
  • ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじ

    ステンパイプソケット ネジ付

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
  • ステンレス玄関レール GHW ケージーパルテック

    ステンレス玄関レール GHW

    ケージーパルテック
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス製玄関レールです
    材質SUS304長さ(mm)2000穴数6ヶ仕上生地取付穴径(Φmm)4.5バカ穴
  • ホワイト首長A型ブラケット フジテック・ジャパン

    ホワイト首長A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装
  • シグナル戸当 MK(丸喜金属本社)

    シグナル戸当

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 4.1×25材質真鍮+樹脂寸法(mm)90
  • ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能表示錠(2型)、非常解錠:あり対応戸厚(mm)29~45
  • ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファス

    ドアストッパー(床付け戸当たり)

    イイファス
    609税込670
    1箱(1本)
    3日以内出荷
    床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
    付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート寸法L(mm)40寸法d(mm)18下穴径(Φmm)10.5寸法D(mm)45仕上クロームメッキ寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10寸法h(mm)12下穴深さ(mm)55以上
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン

    電磁式電気錠VOLCALOCK

    ロックマンジャパン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールステンラッチ 日中製作所専用 WAKI(和気産業)

    オールステンラッチ 日中製作所専用

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    日中製作所専用チューブラッチです。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
    用途浴室ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)「COW」材質ステンレスラッチ径(Φmm)21
  • 間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 積層舟底引手 K9(駒谷)

    積層舟底引手

    K9(駒谷)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
    材質積層強化木RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型召合せ戸当り 136-SQ 末広金具(SUEHIRO)

    角型召合せ戸当り 136-SQ

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×30(D-8)3本材質SUS304仕上電解ホーニング
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1セットほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • スクエア戸当り TRUSCO

    スクエア戸当り

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
    用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
  • 引戸用通電金具 美和ロック

    引戸用通電金具

    美和ロック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    引戸と枠間を通線するための通電金具です。
    芯数9芯リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
  • 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1704シリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸寸法(mm)チリ:6.5~11
  • 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SNシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
建具金物