カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

防水マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。用途一般機器材質シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジRoHS指令(10物質対応)対応
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレート
ECLE(マツ六)¥499税込¥5491パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り材質ABS樹脂
真鍮打掛S スタンダード
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49
LW上框戸当リ
アトムリビンテック¥999税込¥1,0991個当日出荷戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から4日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。勝手左右共通
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個当日出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
アルミモールH型ハカマ
アルインコ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷から3日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。幅(mm)25色シルバー高さ(mm)5
フジキング重量戸車 H型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ハンドル
ポッシュリビング¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷シックでシンプルなデザインなハンドルです。扉やドアの模様替えに。材質アイアン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×30.5取手取手
自由丁番
WAKI(和気産業)¥2,898税込¥3,1881箱(2個)当日出荷カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法(mm)64色黒寸法A(mm)78耐荷重(kg)5寸法B(mm)78縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
PCマグネットキャッチ
WAKI(和気産業)¥159~税込¥175~1個当日出荷小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ色白
フリーステー
和合商事¥1,198税込¥1,3181本当日出荷自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)材質熱間圧延鋼板寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200色白耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
木製引戸用 調整戸車 SR3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
玄関の取替用シリンダー FBロック
アルファ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。![ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667632-170224-02.jpg)
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途引込戸の木口用回転取手幅(mm)18全長(mm)73材質(本体)黄銅奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
耐震ラッチ(1個入)
ACE(エース)¥779税込¥8571個当日出荷地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア






































![ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667632-170224-02.jpg)