カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:65mm用途寝室個室用(スライドカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能内締錠(1型)バックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から3日以内出荷調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)SUS304調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
屏風ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
室内錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25.4色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス取手握り玉バックセット(mm)60
片ビード
TOSTEM(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型色シルバー
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
雨戸戸車(左右セット)
新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)色ブラック
引戸鎌錠PSSシリーズ
GOAL(ゴール)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。用途引戸
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
他社製品取替A2タイプ
長沢製作所¥48,980税込¥53,8781個当日出荷現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。仕上メタリックシルバー塗装
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ
GIKEN(川口技研)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷一般的な室内用レバーハンドルセットです。仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
デジタルドアロック LC-105
ロックマンジャパン¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠色ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT
美和ロック¥62,980税込¥69,2781セット当日出荷解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
真鍮ソケット CLOSE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ
AFDシステム 固定ストッパー
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内にドリルネジで固定するブロックです。付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
ステンレス U型ソケット Φ25
NewHikari(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷パイプを上から乗せるだけの簡単施工。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
クロームD型ソケット Φ25
NewHikari¥299税込¥3291個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)26.3寸法D(mm)28寸法B(mm)32寸法C(mm)29.3仕上クロームメッキ
クロームD型ソケット Φ19
NewHikari¥279税込¥3071個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)23寸法D(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)24仕上クロームメッキ
TOMFU G9 表示錠 R座
長沢製作所(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から16日以内出荷5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。種別R座材質レバーハンドル:亜鉛合金錠前表示錠ドア厚(mm)30~40