カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

256型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~47mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18
UNION(ユニオン)¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
どあロックガード南京錠タイプ 外開きドア用
ノムラテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。トラスコ品番385-7424材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
SUS公団型戸当り アオリ止付
ACE(エース)¥998税込¥1,0981個当日出荷開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。 室内開き扉にご使用いただけます。 アオリ止めが付いています。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本仕様アオリ止付材質SUS304本体質量(g)62仕上ヘアーライン
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)
YKK AP(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)厚さ(mm)1.5色シルバー内径×外径(Φmm)6.8×12.8
ドア丁番セット(*-0001R-MATM)
TOSTEM(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から7日以内出荷セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書勝手R(右)
NTクレセントS(中)
TOSTEM(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷適合アトモスⅡ、サーマルⅡ、シンフォニーセット内容本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用色ブロンズ系
耐震ラッチ H 型
ハーフェレ¥689税込¥7581個当日出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,500税込¥3,8501セット欠品中ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。用途トイレ用セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能WC錠バックセット(B/S)53対応戸厚(mm)32~45取手握り玉
ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm用途和室用セット内容レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体材質座・戸襖ツマミ:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金色ブラウン種類レバーハンドル仕上室外側:ブラウン(塗装)、室内側:塗装仕上機能戸襖錠、和室用適合扉厚(mm)24~35バックセット(mm)65
カウンターヒンジ S-966
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
ハイグリップアジャスター
ハイロジック(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタンタイプすべらない
間仕切錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から翌々日出荷内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ステンレス色ヘアーラインバックセット(mm)60
扉や引出しのカギ!
WAKI(和気産業)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。用途開き扉、家具の引出しの施錠付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)鉄
片開きトイレドア用レバーハンドル
ウッドワン¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から6日以内出荷ドレタスシリーズ片開きドア用レバーハンドル。色シルバー種類屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス座付ドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組当日出荷から5日以内出荷座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ステンレスケンヨウ丁番
ARCH¥699~税込¥769~1枚当日出荷掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
ステンレス 自由蝶番 (片開き)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷トルクの調整を行えます。用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ステンレスエルボ止めネジ付
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
85° 開き止めパーツ
LAMP(スガツネ工業)¥7税込¥81個当日出荷151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)色グレー種類関連部品開き角度(度)85°
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥64~税込¥70~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)
ECLE(マツ六)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から9日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
真鍮アクリルツマミ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥759~税込¥835~1個当日出荷から9日以内出荷アクリルの輝きが美しいクリスタルつまみです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質アクリル+真鍮仕上ツマミ部:透明アクリル+台座:金メッキ仕上げ