カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

エラストマー1X4用ゴムキャップ
DIY-ID(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ランサー調整戸車III型
アトムリビンテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)33タイプV型車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型![ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804974-181022-02.jpg)
ステンレスドアーストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥3,198税込¥3,5181パック当日出荷室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170色ホーニング奥行(mm)23
チーズ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状チーズ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
パイプ固定ソケット穴付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥259税込¥2851個当日出荷回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
イージーブラケット カバー付B型 自在
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
防犯サムターンガード 鍵付き
ノムラテック(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
クラシック打掛
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961セット当日出荷取り付けと操作がしやすい用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ色ブロンズ木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
ローラー付きグレモンハンドルR
中西産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手右仕上サチライトクロム
クレセント受金具
家研販売¥699税込¥7691セット当日出荷ライナー1.2m/m・3m/mを使ってアルミの段差を調整出来ます。 ドライバー1本で取付OKドリルビスで穴をあけ、新規に取付ける。幅(mm)37高さ(mm)50
木製引戸用 調整戸車 P4型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷上下調整付ねじゆるみ止め付き用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14車輪径(Φmm)30高さ(mm)29タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
木製引戸用 調整戸車 K3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
ソフトクッション スポンジタイプ 丸
WAKI(和気産業)¥509~税込¥560~1袋(4個)当日出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。材質ウレタン厚さ(mm)2色黒RoHS指令(10物質対応)対応
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥35,980税込¥39,5781台ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス(木目シート貼り)色握玉:木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドア
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18

















![ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804974-181022-02.jpg)
![450 床付戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732935-181022-02.jpg)