46ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    欠品中
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵5本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵3本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • 467 出窓調整器 ホーニング BEST(ベスト)[金物]

    467 出窓調整器 ホーニング

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    95度開きまで可能です。
    用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。 黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
    材質ステンレス鋼(SUS430J1L)
  • 2方向調整ストライク アトムリビンテック

    2方向調整ストライク

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
    材質SUS430仕上ヘアーライン
  • 極太捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    極太捻締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ3.1×20mm材質黄銅黄銅磨き
  • 面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]

    面付ラバトリーストライク L型

    BEST(ベスト)[金物]
    849税込934
    1個
    当日出荷
    スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
  • 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 SXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
  • KスベリB型 広島

    KスベリB型

    広島(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(200個)
    当日出荷
    襖の下辺緑にキリで穴を開け、差し込んで使用します。
    主な用途すべり助長用直径(mm)17
  • ドアガード(内開用) SYS(シブタニ)

    ドアガード(内開用)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
  • 落し受(下坪) SYS(シブタニ)

    落し受(下坪)

    SYS(シブタニ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIA

    ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)

    DIA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    シルバー勝手左右共用
  • 異型ソケット(45度) フジテック・ジャパン

    異型ソケット(45度)

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛(ダイカスト)形状ソケット仕上クロームメッキ
  • サッシスペーサー10 フクビ化学

    サッシスペーサー10

    フクビ化学(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
    寸法(mm)10×50×27
  • EasyA L型キャップ BIM

    EasyA L型キャップ

    BIM
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
    用途玄関、勝手口、点検口、物置など勝手左右共通
  • 引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー ダイケン

    引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー

    ダイケン(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
    用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
  • フラットレール YXA21 ケージーパルテック

    フラットレール YXA21

    ケージーパルテック
    939税込1,033
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
    仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
  • インテグラルロック ISDシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISDシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質を追求した高級仕上げ。
    付属品ドアノブ種別出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISDシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ/ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~41
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スクリーン側の小口面に取り付け、扉の閉止位置を保持します。
    材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
  • SK引手 SYS(シブタニ)

    SK引手

    SYS(シブタニ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32ナベタッピンネジ(+)SUS 2本 (パネル厚36~40mm用)
  • 箱型ストライク SYS(シブタニ)

    箱型ストライク

    SYS(シブタニ)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    付属品ネジカバー材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
  • カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    カウンターヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
    用途カウンタードア材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下
  • 薄扉用吊り車 アトムリビンテック

    薄扉用吊り車

    アトムリビンテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
    付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
  • 後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック

    後付けソフトクローズ FC-125セット

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
  • NOMOS MLY錠 アトムリビンテック

    NOMOS MLY錠

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • Cローラー ステンレス車 ヨコヅナ

    Cローラー ステンレス車

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドロック ノムラテック

    スライドロック

    ノムラテック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
    材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
  • Wロックガード ノムラテック

    Wロックガード

    ノムラテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
    用途サッシ窓用材質ステンレス・亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時)シルバー
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • 防音戸車 丸 ハイロジック

    防音戸車 丸

    ハイロジック
    418税込460
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    材質鉄枠/ゴム車
  • 蝶番掛金 ハイロジック

    蝶番掛金

    ハイロジック(2件のレビュー)
    709税込780
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • 中折捻締リ ハイロジック

    中折捻締リ

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
  • 外れ止め ハイロジック

    外れ止め

    ハイロジック(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YKKAPサッシ金具
  • 引戸部品 ハンガー車 ハイロジック

    引戸部品 ハンガー車

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • マグネット付床付戸当り ハイロジック

    マグネット付床付戸当り

    ハイロジック(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。 強力ネオジュームマグネット使用
    付属品取付ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
建具金物