43ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間仕切簡易L型取手(ビス式) 岡田装飾金物

    間仕切簡易L型取手(ビス式)

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)189RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番 MH-83型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • SUSソケット ACE(エース)

    SUSソケット

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ形状ソケット材質/仕上SUS304/ヘアーライン
  • 100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
    材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • ステンレスソケット アトムリビンテック

    ステンレスソケット

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
    用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状ソケット材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
  • ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製戸引手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • センターヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    センターヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
  • 棒型戸当り APLUS(クマモト)

    棒型戸当り

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途各種戸当付属品アンカーCタイプ(1060)×1本材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
  • ST木扉用スライド式フランス落 APLUS(クマモト)

    ST木扉用スライド式フランス落

    APLUS(クマモト)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    用途木扉用材質(本体)SUS304
  • 鉄 重量蝶番 APLUS(クマモト)

    鉄 重量蝶番

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダム掛金 WAKI(和気産業)

    ダム掛金

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    南京錠が使用できます
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • キャビネット丁番左右 WAKI(和気産業)

    キャビネット丁番左右

    WAKI(和気産業)
    419税込461
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
    用途蝶番付属品取付けビス付き
  • ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    ステンフラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)
    739税込813
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)ステンレス種類フラッシュ丁番
  • MIWA 2ジガワコード9R 美和ロック

    MIWA 2ジガワコード9R

    美和ロック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    メス側
    グリーン購入法適合
  • 涙目クッション 友屋

    涙目クッション

    友屋
    1,998税込2,198
    1シート
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棚や扉の当り止めや滑り止めに。
    備考裏面粘着付
  • 内外締り ウエスト

    内外締り

    ウエスト
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    材質亜鉛塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)28ケース【ロックケース】S06
  • 真鍮押板 No.93 シロクマ

    真鍮押板 No.93

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
  • ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマ

    ステン丸棒戸当り RS-1

    シロクマ
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
  • ドアスコープ No.5 シロクマ

    ドアスコープ No.5

    シロクマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
    材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
  • シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス

    シャーロックチャイルドロック

    スターツファシリティ―サービス
    5,398税込5,938
    1個(1個)
    14日以内出荷
    ・ユニバーサルデザイン。人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能。左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能。つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)。インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
    用途玄関扉用(専有部)材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
  • 【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK

    【番号なし】キー・オ・メイトRV型

    GSK
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    取り付けできるキーの長さは穴先距離48mmまで可能。
    材質塩化ビニールグレータイプ番号なし
  • 回転ストッパー 床面埋込み型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    回転ストッパー 床面埋込み型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
    仕様左右兼用タイプ材質ステンレス(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
  • ガラス戸車 SUGICO(スギコ)

    ガラス戸車

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ショーケースなどのガラス戸用です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング
  • レバーハンドル用空錠 WFS UNION(ユニオン)

    レバーハンドル用空錠 WFS

    UNION(ユニオン)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷
    1セット
    適合扉厚(mm)DT33~41
  • 鴨居レール BEST(ベスト)[金物]

    鴨居レール

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    貼付テープ付き
    材質樹脂長さ(mm)3600幅(mm)22.7深さ(mm)13.5
  • ステンレス巻パイプセット(クロームソケット) フジテック・ジャパン

    ステンレス巻パイプセット(クロームソケット)

    フジテック・ジャパン
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
  • レバークレセント トップ(エイト)

    レバークレセント

    トップ(エイト)
    1,198税込1,318
    1組
    翌日出荷
    操作し易いレバー式の左用クレセント錠です。
    材質ZDC+ステンレス
  • フェアリー戸当り 浜国

    フェアリー戸当り

    浜国
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。
    材質エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)幅(mm)36厚さ(mm)10
  • ドア用明り窓(四角) エスコ

    ドア用明り窓(四角)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    ドア内の明かりを確認。
    材質発泡スチロール樹脂サイズ(mm)100×100適合扉厚(mm)30・33
  • カムラッチハンドル DC-W8シリーズ 中西産業

    カムラッチハンドル DC-W8シリーズ

    中西産業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    。開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。
    仕様●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721アズワン品番67-2357-47
  • 締付打掛 WAKI(和気産業)

    締付打掛

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
    用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
  • 引手(フラット) 新日軽(LIXIL)

    引手(フラット)

    新日軽(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ブラック系適合シリーズTH_エスパシオ02改、アルプラ70MS
  • オペレータハンドル(大) TOSTEM(LIXIL)

    オペレータハンドル(大)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    適合シリーズサーモスⅡH
  • TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)

    TR435UVYレール 3連(P-39)

    トップ(エイト)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
    幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
  • アルミ敷居レール トップ(エイト)

    アルミ敷居レール

    トップ(エイト)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    リフォームによく利用されています
    用途敷居の上からかぶせます7分溝用材質アルミ長さ(mm)4000ブロンズ
  • イーグル埋込レール 浜国

    イーグル埋込レール

    浜国(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
    材質ステンレス幅(mm)8.5高さ(mm)20
  • アルミ製 Vレール 9×9 浜国

    アルミ製 Vレール 9×9

    浜国
    869税込956
    1本
    翌日出荷
    バリアフリー対応型
    用途家具にもよく使用材質アルミ断面寸法(mm)9×9
建具金物