絞り込み
ブランド
- アズワン
- VIBRA(新光電子)(26)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- JFEアドバンテック(6)
- 共和電業(6)
- オーハウス(4)
- ケツト科学研究所(3)
- クボタ計装(3)
- 島津製作所(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- 守隨本店(2)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
サービス分類
- レンタル(13)

【レンタル】ハロゲン水分計
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min
【レンタル】ミニイオナイザー 電子天びん用 mn-IoN レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。付属品専用アダプター質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450除電方式直流コロナ放電警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル
【レンタル】電子天秤(sefi)
アズワン¥2,640~税込¥2,904~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。本体寸法(mm)188×216×58
【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)2200サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。付属品専用アダプタ質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
【レンタル】アズプロ電子天秤 220g ASR223/E
アズワン¥4,498~税込¥4,948~1個翌日出荷から4日以内出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220サービス分類レンタル
【レンタル】分析天秤(sefi)
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。計量皿寸法(Φmm)80機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
【レンタル】ハロゲン水分計
アズワン¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から4日以内出荷HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。秤量(g)110加熱温度(℃)40~199タイマー1~99min
【レンタル】電子天秤
アズワン¥2,540~税込¥2,794~1台翌日出荷から4日以内出荷応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。 便利な個数・%・比重測定が可能です。 乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。 食品検査前処理に使用するストマフィルター袋の秤量用バッグスタンドを付属しています。質量(kg)約1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)最小表示0.1g本体寸法(mm)188×216×58秤量1000g