絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
  • フローイングテクノ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • 弘進ゴム(2)
  • 十川ゴム(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • カナフレックス(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ALFAGOMMA(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(7)
  • 7.9(2)
  • 9.5(9)
  • 9.7(2)
  • 12.7(12)
  • 13(1)
  • 15.9(4)
  • 16.2(1)
  • 19(7)
  • 19.3(1)
  • 25(5)
  • 25.4(11)
  • 31.8(3)
  • 38(3)
  • 38.1(6)
  • 50.8(7)
  • 63.5(2)
  • 76.2(2)
  • 88.9(2)
  • 101.6(2)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.4(1)
  • 12.7(5)
  • 13.5(1)
  • 13.8(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 15.9(6)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 35(4)
  • 37(5)
  • 52.8(2)
  • 69(2)
  • 104.2(1)
  • 104.5(1)
  • 118.4(1)
  • 120(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(1)
  • (10)
  • (17)
  • 油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水(1)
  • 油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー(1)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 蒸気(3)
  • 薬品(2)
ホース長さ(m)
  • 30
  • 1(36)
  • 2(31)
  • 3(42)
  • 4(30)
  • 5(45)
  • 6(19)
  • 7(18)
  • 8(18)
  • 9(18)
  • 10(52)
  • 11(13)
  • 12(13)
  • 13(13)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 20(56)
  • 40(23)
  • 50(42)
  • 100(26)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(8)
  • 1.5(4)
  • 1.73(1)
  • 1.8(4)
  • 2(1)
  • 2.12(2)
  • 3(1)
0.2・0.3・0.5・0.7・1・1.5・1.73・1.8・2・2.12・3
特性
  • 帯電防止(6)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(1)
  • 軽量、屈曲性(4)
帯電防止・耐候・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・軽量、屈曲性
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
26,900税込29,590
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
スチームホース 弘進ゴムスチームホース弘進ゴム(9件のレビュー)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
26,700税込29,370
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
149,800税込164,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
TACヘラン新耐熱 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン新耐熱TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
41,657税込45,823
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
34,839税込38,323特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒特性耐熱性
タツノ対応ローリーホース フローイングテクノタツノ対応ローリーホースフローイングテクノ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
62,980税込69,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
MK精工対応ローリーホース フローイングテクノMK精工対応ローリーホースフローイングテクノ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮
TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC使用流体水・温水、粉体・粒体特性静電気防止
耐摩耗用ホース カナフレックス耐摩耗用ホースカナフレックス(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1巻
30日以内出荷
耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)緑 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPaYOKOHAMA(横浜ゴム)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
LPGホース B-9S YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-9SYOKOHAMA(横浜ゴム)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)青 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPaYOKOHAMA(横浜ゴム)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7補強層2Y/S長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-6SYOKOHAMA(横浜ゴム)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性
極東開発対応ローリーホース フローイングテクノ極東開発対応ローリーホースフローイングテクノ
86,980税込95,678
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)3mm
新明和工業対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ新明和工業対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/メスPF1 ネジ長 11mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
MK精工対応樹脂ローリーホース フローイングテクノMK精工対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮特性軽量化・ソフト化・導電性
FC332(AQPホース) EATON(イートン)FC332(AQPホース)EATON(イートン)
77,980税込85,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150最高使用圧力(MPa)1.73適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
87,980税込96,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
グラウトホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)グラウトホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑使用流体セメントミルク特性軽量、屈曲性
赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPa YOKOHAMA(横浜ゴム)赤 WS18Zソケットレスホース 最高使用圧力1.8MPaYOKOHAMA(横浜ゴム)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。 ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。) 再使用可能な金具です。 金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。 在庫を大幅に減らすことができます。 簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。 ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
極東工業対応樹脂ローリーホース フローイングテクノ極東工業対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長22mm/PF1-1/4 ネジ深 18mmパッキン(NBR)使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/鉄特性軽量化・ソフト化・導電性
タツノ対応樹脂ローリーホース フローイングテクノタツノ対応樹脂ローリーホースフローイングテクノ
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
TRN樹脂ローリーホースは、灯油・軽油、小口宅配専用に開発したホースです。女性にも扱いやすい軽量化・ソフト化を実現。 バイオ燃料(バイオマスエタノール)にも対応しております。 軽量、ハンドリング性に優れており、導電性については、静電気安全指針(106オーム以下)及びJIS K6346(2X106Ω以下)に適合しています。 使用部材はすべて国産品
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。材質樹脂ホース内径(Φmm)25.4金具(片側)オスPF1 ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1 ネジ長 11mm使用流体灯油・軽油ホース外径(Φmm)35材質(金具)真鍮/アルミ特性軽量化・ソフト化・導電性
新明和工業対応ローリーホース フローイングテクノ新明和工業対応ローリーホースフローイングテクノ
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37金具オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(真鍮)PF1”ネジ深11mm使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)パッキン(NBR)2mm
ゴムホース