絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(3)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 13
  • 12(4)
  • 12.7(4)
  • 14.3(3)
  • 15(6)
  • 15.9(4)
  • 16.5(3)
  • 17.5(4)
  • 18(5)
  • 21(8)
  • 25(5)
  • 26(4)
  • 26.5(3)
  • 29(5)
  • 30(4)
  • 34(3)
  • 36.5(3)
  • 37(6)
  • 41.5(3)
  • 45.5(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0(1)
  • 1.5(1)
特性
  • 気密性(1)
  • 耐油(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
1・3・5・10・20・50・100
材質
  • ゴム(3)
ゴム
ブランド
  • 八興(2)
  • 十川ゴム(1)
八興・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(3)
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ゴムエアーホース 6Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 6Φ 20m

    八興
    9,198税込10,118
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6257材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)3.5長さ(m)20内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13
ゴムホース