絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(5)
- 7(1)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(2)
- 水(2)
- 油(3)
- 空気(1)
外径(Φmm)
- 13
- 12(4)
- 12.7(7)
- 15(10)
- 15.9(7)
- 16.5(5)
- 17.5(5)
- 18(5)
- 21(11)
- 25(8)
- 26(5)
- 26.5(4)
- 29(8)
- 30(5)
- 34(4)
- 35(5)
- 36.5(6)
- 37(6)
- 41.5(4)
- 51(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 気密性(1)
- 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(1)
- 1.0(1)
- 1.5(3)
- 3.5(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 3(3)
- 5(3)
- 10(4)
- 20(4)
- 50(2)
- 100(3)
1・3・5・10・20・50・100
材質
- ゴム(6)
ゴム
ブランド
- モノタロウ(1)
- 十川ゴム(3)
- 八興(2)
- クラレプラスチックス(1)
モノタロウ・十川ゴム・八興・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
6.3(5)
7(1)

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
エアホース 筋入ゴム製
¥749~税込¥824~1本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499税込¥5491巻(1m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 6Φ 20m
八興¥9,198税込¥10,1181巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6257材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)3.5長さ(m)20内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13
一般油圧配管用ホースF-35
十川ゴム¥79,980税込¥87,9781巻3日以内出荷低・中圧用材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)