絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(4)
  • 7.9(4)
  • 9.5(4)
  • 12.7(5)
  • 15.9(4)
  • 19(2)
  • 25.4(2)
使用流体
  • 圧縮空気(4)
  • 油(1)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.3(1)
  • 16.5(2)
  • 17.5(2)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 29(1)
  • 32(1)
  • 36.5(1)
  • 40.4(1)
特性
  • 気密性(4)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1.0(3)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(5)
1・5・10・20
材質
  • ゴム(9)
ゴム
ブランド
  • 八興
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
  • 十川ゴム(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • オーサカゴム(6)
  • フローイングテクノ(4)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 共栄産業(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 東北ゴム(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • アラム(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • NCR(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ALFAGOMMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(4)
7.9(4)
9.5(4)
12.7(5)
15.9(4)
19(2)
25.4(2)
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質耐油性NBR配合ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    ¥5,572~税込¥6,129~
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1使用温度範囲-20~60℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • スチームホース 八興

    スチームホース

    八興
    ¥26,035~税込¥28,639~
    1巻
    当日出荷
    蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
    用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲-20~120℃材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体スチーム
  • ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 9Φ 20m

    八興
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5長さ(m)20使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ゴムエアーホース  20m 八興

    ゴムエアーホース 20m

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(20m)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.0長さ(m)20使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 8Φ 20m

    八興
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
  • ゴムエアーホース 6Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 6Φ 20m

    八興
    ¥9,198税込¥10,118
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6257材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)3.5長さ(m)20内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13
  • ゴムエアーホース 15Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 15Φ 20m

    八興
    ¥19,999税込¥21,999
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6256材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)9.6長さ(m)20内径(Φmm)15.9外径(Φmm)25
ゴムホース