絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(4)
- 7.9(4)
- 9.5(4)
- 12.7(5)
- 15.9(4)
- 19(2)
- 25.4(2)
使用流体
- 圧縮空気(4)
- 油(1)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 13(2)
- 14(1)
- 14.3(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 16.3(1)
- 16.5(2)
- 17.5(2)
- 21(3)
- 23(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 29(1)
- 32(1)
- 36.5(1)
- 40.4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 1.0(3)
- 1(1)
- 1.5(1)
特性
- 気密性(4)
- 耐候(1)
- 耐油(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(2)
- 10(3)
- 20(5)
1・5・10・20
材質
- ゴム(9)
ゴム
ブランド
- 八興
- モノタロウ(1)
- RS PRO(30)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- 十川ゴム(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- オーサカゴム(10)
- フローイングテクノ(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- クラレプラスチックス(4)
- 弘進ゴム(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- カナフレックス(1)
- 共栄産業(1)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 東北ゴム(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(4)
7.9(4)
9.5(4)
12.7(5)
15.9(4)
19(2)
25.4(2)

ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
スチームホース
八興¥26,181~税込¥28,799~1巻当日出荷蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。用途スチームの圧送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~120℃使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム
ゴムホース
八興¥5,708~税込¥6,279~1巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 9Φ 20m
八興¥13,980税込¥15,3781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 20m
八興¥17,980税込¥19,7781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)21.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 8Φ 20m
八興¥13,980税込¥15,3781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
ゴムエアーホース 15Φ 20m
八興¥19,999税込¥21,9991巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6256材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)9.6長さ(m)20内径(Φmm)15.9外径(Φmm)25
ゴムエアーホース 6Φ 20m
八興¥9,198税込¥10,1181巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6257材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)3.5長さ(m)20内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13













![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)