絞り込み
サイズ
- 50×50(3)
- その他(5)
長さ(mm)
- 15~4000(8)
形状
- 正方形(3)
- 長方形(5)
フレーム幅(mm)
- 50
溝数
- 1列溝×1列溝(3)
- 1列溝×2列溝(4)
- 1列溝×3列溝(1)
種類
- 4面溝(8)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工

【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥93税込¥1021本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)3.292適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1219.38RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥87税込¥961本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100C-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥130税込¥1431本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.189適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1551.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥130税込¥1431本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥127税込¥1401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.736適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1383.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥87税込¥961本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50200H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥433税込¥4761本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)10.855適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4020.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥174税込¥1911本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)5.813適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2153RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4サービス分類オーダー・加工