絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーコネクタS SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    4,778税込5,256
    1個
    9日以内出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)115タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
  • リングランナS SUS(エスユーエス)

    リングランナS

    SUS(エスユーエス)
    143税込157
    1個
    9日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)・ステンレス質量(g)0.9
  • マルチコネクタインナー型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型R

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
  • マルチコネクタインナー型LG SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型LG

    SUS(エスユーエス)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)14.7
  • マルチコネクタインナー型L SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型L

    SUS(エスユーエス)
    628税込691
    1個
    当日出荷
    外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)236
  • ボードリフターキット SUS(エスユーエス)

    ボードリフターキット

    SUS(エスユーエス)
    20,790税込22,869
    1セット
    9日以内出荷
    ハンドルを回すだけで天板の高さ調節ができます。
  • ボードホルダS SUS(エスユーエス)

    ボードホルダS

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタの両方の取付に対応できます。
    材質アルミ押出材質量(g)7
  • ポイントコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • フレームクッション SUS(エスユーエス)

    フレームクッション

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    フレームをストッパとして使用してコンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげます。
    材質発泡ポリエチレン質量(g)150
  • フレームガード SUS(エスユーエス)

    フレームガード

    SUS(エスユーエス)
    475税込523
    1個
    9日以内出荷
    フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
    材質ポリプロピレン寸法L(mm)2000
  • プレートコネクタフラットアウター SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタフラットアウター

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
  • ヒンジコネクタ150 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタ150

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)115
  • ヒンジ P-R SUS(エスユーエス)

    ヒンジ P-R

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    9日以内出荷
    樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
  • ヒンジ P-L SUS(エスユーエス)

    ヒンジ P-L

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    欠品中
    樹脂パネルトビラに使用するヒンジです。
    付属品ナットS(M5)×2、トラスネジM5×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)123
  • ハンマーロック150 SUS(エスユーエス)

    ハンマーロック150

    SUS(エスユーエス)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
    用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)850タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
  • バンパー SUS(エスユーエス)

    バンパー

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    設備との接触を緩和させるためのパーツです。
    用途グリーンフレームLWスロットに取り付けてご使用ください。材質ゴム
  • パワーコネクタ SUS(エスユーエス)

    パワーコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
    付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付質量(g)476
  • パラレルホルダHS SUS(エスユーエス)

    パラレルホルダHS

    SUS(エスユーエス)
    1,422税込1,564
    1個
    9日以内出荷
    パラレルホルダの高強度タイプです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)144
  • パネル用キャッチ SUS(エスユーエス)

    パネル用キャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,102税込1,212
    1個
    当日出荷
    樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N
    付属品コネクタ ピース L×1、パーツホル ダ L6 6×1、マグネット キャッチJ×1、TナットS(M 6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジM3×10(3価クロメートメッキ)×1、袋ナットM3 (3価クロメートメッキ)×1、トラスネジM4×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12 (3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)130
  • バネポストS単品 SUS(エスユーエス)

    バネポストS単品

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    引張りバネを取り付けるためのパーツです。
    材質ステンレス質量(g)3.2キット内容バネポ スト×1、六 角ナットM5×1、コネクターピース(トップ/サイド)×1
  • ネジ軸Φ75キャスターM12 SUS(エスユーエス)

    ネジ軸Φ75キャスターM12

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
  • ネジシャックルM6(ステン) SUS(エスユーエス)

    ネジシャックルM6(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9297材質ステンレス質量(g)23
  • ダブルコネクタ LG SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ LG

    SUS(エスユーエス)
    679税込747
    1個
    9日以内出荷
    GF-L(53mm)とGF-G(43mm)のフレームを並べて連結することができます。
    材質アルミ押出材、(ボルト)鉄質量(g)82
  • ダブルコネクタ L SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ L

    SUS(エスユーエス)
    715税込787
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLを並べて連結することができます。
    材質アルミ押出材、(ボルト)鉄質量(g)205
  • スライドコネクタ100 SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ100

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
  • スライダコネクタ M4用 SUS(エスユーエス)

    スライダコネクタ M4用

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    9日以内出荷
    用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。材質アルミ押出材質量(g)63タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
  • コロコン用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    コロコン用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9286材質ポリアミド(PA)質量(g)5
  • コロコンワイドフックC SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックC

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイド用フックCです。
    材質SPHC
  • コロコンワイドフックB SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックB

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コロコンワイド用フックBです。
    材質SPHC
  • コロコンフックC(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックC(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    584税込642
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。材質SPHC質量(g)281タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • カバーフレームキャップ SUS(エスユーエス)

    カバーフレームキャップ

    SUS(エスユーエス)
    248税込273
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド(ライトグレー)
  • インナーキャップL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップL

    SUS(エスユーエス)
    166税込183
    1個
    当日出荷
    材質LDPE質量(g)10
  • アングルコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途90°のL型コーナーへご使用ください。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)330
  • アルミコロコン用フック SUS(エスユーエス)

    アルミコロコン用フック

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    アルミタイプののアルミコロコン用フックです。
    材質アルミ押出材質量(g)56
  • アルミコロコンワイド用端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンワイド用端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1トラスコ品番827-9294材質樹脂質量(g)6
  • Φ100自在キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール
  • Φ100フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1個
    9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    ブレーキ材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。
    ブレーキ自在付き材質(本体)スチール質量(g)1140材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
  • Φ100キャスタM16E導電車輪 SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタM16E導電車輪

    SUS(エスユーエス)
    2,002税込2,202
    1個
    9日以内出荷
    フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
    ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
  • 面出し用プレート SS SUS(エスユーエス)

    面出し用プレート SS

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質プレート:SUS304質量(g)20.7

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品