絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(94)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
フェースストライプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)17RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥129税込¥1421個6日以内出荷コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]色黒質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個当日出荷スライドレールASR-1030とセットで使用用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
フェースストライプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
マグネットキャッチセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
マグネットキャッチ (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整色本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
45°コネクタインナー型アルミボルト
SUS¥319税込¥3511個8日以内出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。アルミボルト仕様に変わりました。材質アルミダイカスト、ボルト・ナット:アルミ質量(g)49締付トルク(N・m)アルミボルト:11RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN、グリーンフレームG
フレーム用キャッチ スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ONセット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿小ネジ M6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナット M6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナット M6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)241/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
ボッシュ・レックスロス¥359~税込¥395~1個4日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ハンドルです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (アルミフレームへの取付けボルト、ナットは付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂アイドラーSキット
SUS(エスユーエス)¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイドラーSサポートキット
SUS(エスユーエス)¥3,198税込¥3,5181セット8日以内出荷GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)68耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール
未来工業¥3,998税込¥4,3981袋(1m×6本)翌々日出荷アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!用途アルミフレーム用アクセサリー・モール適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30長さ(mm)1000色グレー質量(g/本)110配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー
未来工業¥399税込¥4391個翌日出荷アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単カードホルダー!用途アルミフレーム用アクセサリー・カードホルダー色イエロー質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)0.3適合カードサイズ(mm)91x55<名刺サイズ>
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
30・40角兼用 フラットカバー
エスコ¥1,420税込¥1,5621本9日以内出荷任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC
30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)
エスコ¥2,220税込¥2,4421本翌日出荷Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)
30角用 エンドキャップ
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴)
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用
キャスター付パーテーション(中空)
エスコ¥41,300税込¥45,4301セット翌日出荷パネルは両面紫外線カット処理されています。仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目)
フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
パネルサイドホールドアウターt3 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)100/mシリーズGF
パネルサイドホールドベース 定尺2000mm
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個9日以内出荷樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)165/mシリーズGF
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット