絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(94)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミフレーム System20 用セット金具
青木精密工業¥109税込¥1201個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M5X12適合【部品例】System20フレーム共通、 端面タップ:M5X12(KM512) キリ穴:Φ4.3(KH43)材質スチール(クリップ)色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
25mmアルミフレーム用ジョイント 水平
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
超重量用スライドレール(L1000)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥13,492~税込¥14,841~1個当日出荷から4日以内出荷ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型スライドレール(L500)
TAKIGEN(タキゲン)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ストッパー付スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.1許容荷重(N)284表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22942
小型スライドレール(L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,254~税込¥1,379~1個4日以内出荷コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。 アルミニウム製で軽量です。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)100寸法P1(mm)70標準色シルバー許容荷重(N)29表面仕上げアルマイト処理
小型スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
ホールド機構付スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,842税込¥2,0261個4日以内出荷引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
スライドレール (L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)441
ばねポスト 溝タイプ(AP-B)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷引張コイルばね用の支柱となります。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイドラースロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
引張りバネ用ポストキット
SUS(エスユーエス)¥792税込¥8711セット当日出荷トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
引張りバネM-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
引張りバネM-M(単品)
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
引張りバネM-L(単品)
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個9日以内出荷トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
引張りバネH-S(単品)
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
マルチコネクタアウター型G-N
SUS(エスユーエス)¥345税込¥3801個9日以内出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
ボードホルダGインナー用
SUS(エスユーエス)¥244税込¥2681個当日出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。材質アルミ押出材質量(g)19
ベーススタンド
SUS(エスユーエス)¥1,419税込¥1,5611個当日出荷パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能
フレーム用キャッチ
SUS(エスユーエス)¥1,792税込¥1,9711個当日出荷フレームトビラ用のマグネットキャッチ取付キットです。 マグネット吸着力14.7N付属品コネクタ ピースL×4、マグネプレートL×1、キャッチピースL×1、マグネット キャッチJ×1、トラスネジM4×5(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿ボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20 (3価クロメートメッキ)×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1材質(取付部)アルミ押出材、(マグネット)フェライト、(ハウジング)PBT質量(g)195
フレームキャスターGΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,530~税込¥1,683~1個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
フットコネクタL
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個9日以内出荷用途M20のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)172
ヒンジコネクタL
SUS(エスユーエス)¥584税込¥6421個当日出荷マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)45
ヒンジ F-L
SUS(エスユーエス)¥1,422税込¥1,5641個当日出荷フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
スロットローラL40ライト取付キット
SUS(エスユーエス)¥880税込¥9681セット9日以内出荷グリーンフレームLスロットやSFフレームのLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。材質(本体部)ナイロン6、(ベアリング・軸受け部)鋼、(スペーサー部)アルミ押出材質量(g)69耐荷重(kg)15キット内容ベアリング用スペーサー×1、スロットローラL40ライト×1
コロコンストッパ
SUS(エスユーエス)¥693税込¥7621個欠品中ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット