絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,075)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- ヤマト(機構部品)(43)
- 青木精密工業(42)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- アキュレイト(2)
- レコフレーム(ユキ技研)(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マルチコネクタロングインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
TSF20用 フレームキャップロックタイプ
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
ダブルコネクタP19.5C キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
スライドコネクタS
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
アンチバック
SUS(エスユーエス)¥836税込¥9201個欠品中一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
圧縮バネ 50-2.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
圧縮バネ 50-1.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
ラチェットコネクタV160
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
ダブルコネクタP12L100
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)85シリーズGF
ストレートコネクタアウター型
SUS(エスユーエス)¥638税込¥7021個当日出荷フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
ポイントコネクタクロス
SUS(エスユーエス)¥914税込¥1,0051個当日出荷クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
フリーコネクタサイドF
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
コロコンワイドストッパP40
SUS(エスユーエス)¥899税込¥9891個当日出荷ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
アンチバックFL
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091個当日出荷一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
リンクコネクタS V
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
ハンディーカッター替刃キット(3枚/セット)
SUS(エスユーエス)¥5,269税込¥5,7961セット当日出荷ハンディーカッターの消耗品です。付属品チューブカッター用替刃×3、カッターホイールピン×3、Eリング×3質量(g)360
パーツコンテナS
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷ミニサイズのパーツコンテナです。用途グリーンフレームF3 5/F50、グリーンフレームS F 22/F3 5 に 引っ掛けてご使用ください。材質ポリプロピレン質量(g)51
Φ50Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,032~税込¥1,135~1個当日出荷から15日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))材質アルミ質量(g)1
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
クロスコネクタ回転タイプ
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)132
角パイプ用 エンドキャップ(調整型)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
アルミフレームクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)欠品中アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。用途用途例材質66ナイロン色乳白外形寸法(mm)30/角溝幅(mm)(スロット)8.0使用温度(℃)常時:-40グレード標準板厚(mm)2.0~2.2結束径(Φmm)2.0~8.0難燃性(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
高強度Φ2テグスワイヤー(5m)
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
吊りウエイト 5kgB
SUS(エスユーエス)¥4,611税込¥5,0721個欠品中GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
ハンドルコネクタ2個セット
SUS(エスユーエス)¥1,642税込¥1,8061個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット部:アルミ質量(g)140シリーズGF
ラチェットコネクタH160
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
フリーコネクタサイドM
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
N-SアダプタL28
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
コネクタノブボルト(アルミボルト用)
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個当日出荷コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。適合グリーンフレームN材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)22シリーズGFキット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット