絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,436件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ50

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    133税込146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • フット M6 SUS(エスユーエス)

    フット M6

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質(軸部)軟鋼線材、(底部)ナイロン質量(g)11耐荷重(N)300
  • ヒンジコネクタストッパーハードS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパーハードS

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)13
  • ネームプレート ベース定尺 L=1550 SUS(エスユーエス)

    ネームプレート ベース定尺 L=1550

    SUS(エスユーエス)
    873税込960
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。
    材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS質量(g)87
  • スライドコネクタ150 SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ150

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
  • スプリングバランサ SUS(エスユーエス)

    スプリングバランサ

    SUS(エスユーエス)
    6,260税込6,886
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    引っ張るとワイヤーが伸び、放すとスプリングの力で元にもどります。 インパクトドライバー等を吊り下げて使用します。 からくりの昇降テーブルのブレーキ装置としても使用できます。
  • コロコンフックD(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックD(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    313税込344
    1個
    欠品中
    コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。
    材質SPHC質量(g)119タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • コネクタピース SUS(エスユーエス)

    コネクタピース

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ケーブルダクト SUS(エスユーエス)

    ケーブルダクト

    SUS(エスユーエス)
    396税込436
    1個
    10日以内出荷
    グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)176対応グリーンフレームN
  • キャスターフィックス SUS(エスユーエス)

    キャスターフィックス

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    構造体をひっくり返さずに、キャスターを取り付けることができます。
    付属品六角穴付きボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャM6(3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)54
  • アジャスタ A SUS(エスユーエス)

    アジャスタ A

    SUS(エスユーエス)
    794税込873
    1個
    当日出荷
    材質SPCC/SWCH/シリコンゴム
  • Φ50 S フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 S フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
  • Φ100キャスタ用薄型スパナ SUS(エスユーエス)

    Φ100キャスタ用薄型スパナ

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
    質量(g)92
  • SSスロットコネクタピース S SUS(エスユーエス)

    SSスロットコネクタピース S

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSSSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)5キット内容SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド 小ネジM4×6×1、EasyナットSS(M4)×1
  • 連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500 SUS(エスユーエス)

    連結用チェーン ステンレス製 Φ3 L=500

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1個
    当日出荷
  • 面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Sキット

    SUS(エスユーエス)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
  • 取手 Cタイプ SUS(エスユーエス)

    取手 Cタイプ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質ZDC質量(g)95表面処理サチライトクロムメッキ
  • マグネットキャッチ G SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ G

    SUS(エスユーエス)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC質量(g)15表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • フレームキャップロックタイプ3060 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプ3060

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR質量(g)5.9
  • フレームキャップロックタイプ2040・キット SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプ2040・キット

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ポリミアド(キャップ)質量(g)2.6
  • フレームキャップ 50・50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 50・50

    SUS(エスユーエス)
    102税込112
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)8
  • フレームキャップ 20・40 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・40

    SUS(エスユーエス)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    材質ポリミアド質量(g)2.3
  • トルクスドライバーT25 SUS(エスユーエス)

    トルクスドライバーT25

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    質量(g)77
  • ドアシール 30-30 SUS(エスユーエス)

    ドアシール 30-30

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    材質EPDM長さ(mm)2500質量(g)147.3
  • ドアシール 30-20 SUS(エスユーエス)

    ドアシール 30-20

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    材質EPDM質量(g)153.4
  • スロットローラS SUS(エスユーエス)

    スロットローラS

    SUS(エスユーエス)
    1,011税込1,112
    1個
    当日出荷
    材質樹脂ローラ:6ナイロン、ベアリング:鋼製、カラー:S45C質量(g)45耐荷重(kg)12
  • ジョイントバー S 140 SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー S 140

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    421税込463
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)86表面処理ユニクロメッキ
  • キャスターキット S ブレーキ付 SUS(エスユーエス)

    キャスターキット S ブレーキ付

    SUS(エスユーエス)
    1,642税込1,806
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • カバーホルダーL キャップ付 SUS(エスユーエス)

    カバーホルダーL キャップ付

    SUS(エスユーエス)
    154税込169
    1個
    欠品中
    材質ポリミアド質量(g)7
  • SジョイントバーL 200キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーL 200キット

    SUS(エスユーエス)
    1,398税込1,538
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容SジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)174
  • AZフレームキャップ(ロック)3030 SUS(エスユーエス)

    AZフレームキャップ(ロック)3030

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)3.7
  • 小径アジャスタ M12-100T SUS(エスユーエス)

    小径アジャスタ M12-100T

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
    適合グリーンフレームN材質SS400質量(g)132耐荷重(N)2000
  • アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース40 □20シリーズ

    ACE(エース)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • フェースライナー/コンベア用 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー/コンベア用 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    コンベアのベルト受け
    用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バークランプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
    用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品