絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,075)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- ヤマト(機構部品)(43)
- 青木精密工業(42)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- アキュレイト(2)
- レコフレーム(ユキ技研)(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LスロットコネクタピースL100
SUS(エスユーエス)¥369税込¥4061個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
インナーキャップハード(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個当日出荷インナーキャップハードのイエロータイプです。適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質PA質量(g)3
アルミフレーム System30 用グリップ
青木精密工業¥439税込¥4831個当日出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック色黒色質量(g)32
アルミフレーム System30 用溝カバー
青木精密工業¥339~税込¥373~1個5日以内出荷フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレン定尺(m)2.5
アルミフレーム用 アジャスタプレート
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。トラスコ品番161-3407適合機種TSF20、TSF30材質アルミダイカスト質量(g)120T溝幅6mm、8mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
TSF40用フレームキャップロックタイプ
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3
ばねポスト 溝タイプ(AP-B)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷引張コイルばね用の支柱となります。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
制動ラック取付キット
SUS(エスユーエス)¥6,786税込¥7,4651セット当日出荷用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
樹脂アイドラースロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥759税込¥8351セット当日出荷Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 荷重の目安:~30N材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)21
フレームキャスターNΦ65
SUS(エスユーエス)¥716~税込¥788~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ヒンジコネクタストッパーハードS
SUS(エスユーエス)¥551税込¥6061個当日出荷ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)13
ヒンジ F-R
SUS(エスユーエス)¥1,422税込¥1,5641個当日出荷フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)144
ネームプレート ベース定尺 L=1550
SUS(エスユーエス)¥873税込¥9601個当日出荷フレームの凸部にカチっと取り付けるタイプのネームプレートです。材質(ネームプレート)ポリプロピレン、(ネームプレートカバー)ABS質量(g)87
コロコンフックD(一体型)
SUS(エスユーエス)¥313税込¥3441個当日出荷コロコンの下部に渡す補強フレームと連結するフックです。材質SPHC質量(g)119タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
コロコンストッパ(P37用)
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個当日出荷ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コネクタピース グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271個当日出荷部品・機器類の取付用パーツです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)39タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
コネクタピース
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷部品・機器類の取付用パーツです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
インパクトホルダキット縦型
SUS(エスユーエス)¥4,264税込¥4,6901セット当日出荷インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)526
Φ75高荷重Nフレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥1,310~税込¥1,441~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
Φ50フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥882~税込¥970~1個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
Φ50 S フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥594~税込¥653~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
Φ2ワイヤーシンブル
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック)) ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)材質テンレス質量(g)1
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
面出しジグ Sキット
SUS(エスユーエス)¥459税込¥5051セット当日出荷セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
面出しジグ SSキット
SUS(エスユーエス)¥369税込¥4061セット当日出荷セット内容面出し用プレートSS×1、蝶ボルト(M4×10)×2、SフリーナットSS(M4)×2材質プレート:SUS304質量(g)20.7
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット