絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エリアガード用打掛け錠キット SUS(エスユーエス)

    エリアガード用打掛け錠キット

    SUS(エスユーエス)
    1,106税込1,217
    1セット
    当日出荷
    用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス質量(g)123
  • Φ2ワイヤースリーブ(30コパック) SUS(エスユーエス)

    Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
    材質アルミ質量(g)1
  • 45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    472税込519
    1個
    当日出荷
    45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • スロットフック SS SUS(エスユーエス)

    スロットフック SS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
  • スロットシール SS SUS(エスユーエス)

    スロットシール SS

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー質量(g/m)21
  • スロットキャップS(ソフトタイプ) SUS(エスユーエス)

    スロットキャップS(ソフトタイプ)

    SUS(エスユーエス)
    307税込338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質LDPE質量(g)22.2
  • シールカバーSS SUS(エスユーエス)

    シールカバーSS

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    質量(g)165
  • シールカバーL SUS(エスユーエス)

    シールカバーL

    SUS(エスユーエス)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)433
  • リニアローラ SUS(エスユーエス)

    リニアローラ

    SUS(エスユーエス)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
    材質POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)7.9シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)めやす:10/個
  • リニアスライダL200 SUS(エスユーエス)

    リニアスライダL200

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
    材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)354シリーズグリーンフレームN
  • 四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ SUS(エスユーエス)

    四角ナットM3 (5.5x2.4)3価クロムメッキ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質SS400質量(g)0.4シリーズSF
  • ローラースライダL150 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダL150

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)460シリーズGF
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(20m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(20m)

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)52シリーズGF
  • 高強度Φ2テグスワイヤー(5m) SUS(エスユーエス)

    高強度Φ2テグスワイヤー(5m)

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
    適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)13シリーズGF
  • ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    ロングアイボルトM6x20(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
  • 吊りウエイト 5kgB SUS(エスユーエス)

    吊りウエイト 5kgB

    SUS(エスユーエス)
    4,611税込5,072
    1個
    当日出荷
    GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
    材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
  • 吊りウエイト 5kgA SUS(エスユーエス)

    吊りウエイト 5kgA

    SUS(エスユーエス)
    4,389税込4,828
    1個
    当日出荷
    GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
    材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
  • 滑り止め付アジャスタM6 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM6

    SUS(エスユーエス)
    352税込387
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)22シリーズGF耐荷重(N)490
  • フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート レバータイプキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,961税込3,257
    1個
    当日出荷
    レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • 5°コネクタインナー型 アルミボルト SUS(エスユーエス)

    5°コネクタインナー型 アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    5°屈折させて連結するコネクタです。 シューターのガイド導入部などに。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)47シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトフロントR SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントR

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型R

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1個
    欠品中
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
  • Φ10ガイドクランパー SUS(エスユーエス)

    Φ10ガイドクランパー

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
  • プラスチックトレー SUS(エスユーエス)

    プラスチックトレー

    SUS(エスユーエス)
    1,199税込1,319
    1個
    欠品中
    トレイラック/キャビネットのオプションです。
    適合SFシリーズ材質PPシリーズGF有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
  • コネクタノブボルト(アルミボルト用) SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルト(アルミボルト用)

    SUS(エスユーエス)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ質量(g)22シリーズGFキット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
  • アルミフレーム用 部材 TRUSCO

    アルミフレーム用 部材

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂カバーなどの板材を固定する際に使用する部材です。
    材質ポリアミドナット径M5
  • マルチコネクタアウター型Wアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型Wアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    605税込666
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームW用の連結コネクタです。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
  • フリーコネクタ固定側アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ固定側アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    吊り下げフックとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
  • 金属端面キャップ SUS(エスユーエス)

    金属端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質SUS304・ゴム・鉄質量(g)46
  • プレートコネクタフラットインナー SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタフラットインナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
  • ブリッジコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ブリッジコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレーム間の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)109タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ヒンジコネクタS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    回転やスライドの動きが可能になります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
  • ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター治具

    SUS(エスユーエス)
    13,090税込14,399
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
    質量(kg)2.57
  • パーツホルダ SUS(エスユーエス)

    パーツホルダ

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
    付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • コロコンフックA(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックA(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    331税込364
    1個
    当日出荷
    材質SPHC質量(g)170タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • ケーブルロック SUS(エスユーエス)

    ケーブルロック

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームの凸部に取付けてインシュロックでケーブルを束ねるためのパーツです。
    材質ポリプロピレン質量(g)2
  • アングルコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • 45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • 面出しジグ Lキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Lキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品