絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(1,082)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(89)
- ヤマト(機構部品)(47)
- 青木精密工業(44)
- エスコ(40)
- TRUSCO(33)
- ACE(エース)(18)
- 東野精機(17)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 未来工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミフレーム用フックAS-HK100型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
135度コネクタインナー型
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷135°屈折させて連結できるコネクタです。 台車の取手などに使用できます。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)84シリーズGF
フレームキャスターNΦ75
SUS(エスユーエス)¥956~税込¥1,052~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
コロコン
SUS(エスユーエス)¥2,740~税込¥3,014~1個当日出荷から16日以内出荷ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
ジョイントバー L 200キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥631税込¥6941セット当日出荷セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4材質S10C相当質量(g)169表面処理ユニクロメッキ
フェースライナー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1本3日以内出荷から5日以内出荷フレーム表面に物が摺動する場合のライナー用途表面保護長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーフットインナー
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
クロスコネクタハード
SUS(エスユーエス)¥529税込¥5821個当日出荷クロスコネクタ(GFJ-A11A)を高強度にしたコネクタです。 フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)87シリーズGF
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ハンマーロック100
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
パイプホルダ
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ダブルコネクタP19.5C キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ウエイトフレーム 2.0kg
SUS(エスユーエス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルコネクタ
SUS(エスユーエス)¥780税込¥8581個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF
マルチコネクタロングインナー型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。 アルミボルト仕様に変わりました。 旧アイテムNo.GFJ-215 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)78シリーズGF
アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ
青木精密工業¥59税込¥651個当日出荷溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66色白色
アングルコネクタDX
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)136
Φ2ワイヤー
SUS(エスユーエス)¥550~税込¥605~1個当日出荷から9日以内出荷ワイヤー端部は切放しです。 ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。 ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。材質ステンレス
Lスロットコネクタピース
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
ジョイントバー S 140キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥503税込¥5531セット当日出荷セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4材質S10C相当質量(g)8表面処理ユニクロメッキ
樹脂アイドラーサポートキットB
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個当日出荷樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
樹脂アイドラーサポートキットA
SUS(エスユーエス)¥1,312税込¥1,4431個当日出荷樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。適合グリーンフレームN材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)30
ポイントコネクタクロス
SUS(エスユーエス)¥914税込¥1,0051個当日出荷クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
フリーコネクタサイドF
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
昇降動作ロック
SUS(エスユーエス)¥3,949税込¥4,3441個当日出荷垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット