1,685件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレームキャップ N45・45 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N45・45

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)6.4
  • フレームキャップ 50・50・1S SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 50・50・1S

    SUS(エスユーエス)
    ¥199税込¥219
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリアミド質量(g)7.77
  • フレームキャップ 20・40 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・40

    SUS(エスユーエス)
    ¥97税込¥107
    1個
    当日出荷
    材質ポリミアド質量(g)2.3
  • プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P SUS(エスユーエス)

    プラグ型アクチュエータ HS9Z-A5P

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥3,179税込¥3,497
    1個
    当日出荷
  • パネルクランプ4045(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ4045(T3用)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,860税込¥2,046
    1個
    9日以内出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)111
  • パネルクランプ20(T3用)30(T5用)5m黒 SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ20(T3用)30(T5用)5m黒

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    材質EPDM質量(g)141
  • スロットシール L SUS(エスユーエス)

    スロットシール L

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,311税込¥1,442
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー質量(g)68
  • スライダL SUS(エスユーエス)

    スライダL

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール(グレー)質量(g)12.7
  • ステンレス打掛け 70mm SUS(エスユーエス)

    ステンレス打掛け 70mm

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304質量(g)53
  • キャスターキット S ブレーキ付 SUS(エスユーエス)

    キャスターキット S ブレーキ付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,642税込¥1,806
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • キャスターキット S SUS(エスユーエス)

    キャスターキット S

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,530税込¥1,683
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • アジャスタA SUS(エスユーエス)

    アジャスタA

    SUS(エスユーエス)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム表面処理Zn黒
  • SジョイントバーS 140キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーS 140キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)87
  • SジョイントバーL 200キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーL 200キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容SジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)(ステンレス)×4材質ステンレス質量(g)174
  • アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ

    ACE(エース)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。適合□20シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
  • アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース20 □20シリーズ

    ACE(エース)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□20シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • フェースライナー/コンベア用 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースライナー/コンベア用 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥599税込¥659
    1本
    4日以内出荷
    コンベアのベルト受け
    用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000色ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライドレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    スライダーSRD-30とセットで使用
    用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000色シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
  • タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    タイクリップ (M8/H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1パック(100個)
    当日出荷
    M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
    用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
  • バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バークランプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
    用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
  • キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャスター
    用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットベース (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • パネル用キャッチ スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    パネル用キャッチ スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ON
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×1、パーツホルダー L66×1、Tナット S(M6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジ M3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナット M3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)160/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 0.2kg

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネポストSキット SUS(エスユーエス)

    バネポストSキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1セット
    8日以内出荷
    引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。
    セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー 未来工業

    アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー

    未来工業
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
    用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー色イエロー質量(g)60適合工具軽量工具(300g以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30角用 アジャスター(穴あき) エスコ

    30角用 アジャスター(穴あき)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
  • アルミ構造材(Uポール) エスコ

    アルミ構造材(Uポール)

    エスコ
    ¥4,480~税込¥4,928~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴あけ、タップ加工不要 切断だけで組立可能なアルミフレーム
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • パネルホールドS(t3) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルホールドS(t3) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    ¥804税込¥884
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
  • 圧縮バネS 50-0.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-0.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質鉄長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
  • シングルロータリーコネクター 2個セット SUS(エスユーエス)

    シングルロータリーコネクター 2個セット

    SUS(エスユーエス)
    ¥7,140税込¥7,854
    1個
    当日出荷
    ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス質量(g)700(2個)シリーズGF
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中)

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ローラースライダS L=100 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダS L=100

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,049税込¥5,554
    1個
    欠品中
    ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
  • 圧縮バネ120-1.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.5

    SUS(エスユーエス)
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
  • 圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.2

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
  • ウレタンワッシャ 50-30-10 SUS(エスユーエス)

    ウレタンワッシャ 50-30-10

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF

『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品