絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • DUMONT(デュモン)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(4)
  • ピエゾパーツ(1)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • ヤマト科学(1)
  • 伸榮産業(1)
  • 新光化成(6)
  • 武蔵エンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインセラミックピンセット アズワン

    ファインセラミックピンセット

    アズワン
    ¥10,100税込¥11,110
    1本
    当日出荷
    非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。優れた耐磨耗性を持っています。
    材質(柄) 特殊アルミ合金全長(mm)140アズワン品番7-166-02
  • コンパクトドラフト用オプション アズワン

    コンパクトドラフト用オプション

    アズワン
    ¥901~税込¥991~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ

    アズワン
    ¥141,000税込¥155,100
    1台
    翌々日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
  • マルチドラフト用 フィルター アズワン

    マルチドラフト用 フィルター

    アズワン
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1個
    当日出荷
    フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
  • コンパクトドラフト用カート・オプション アズワン

    コンパクトドラフト用カート・オプション

    アズワン
    ¥6,750~税込¥7,425~
    1個(1.3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    ¥186,000~税込¥204,600~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
    材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ

    アズワン
    ¥321,000~税込¥353,100~
    1台
    当日出荷
    前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
    質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    ¥209,000~税込¥229,900~
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
    材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ

    アズワン
    ¥180,000税込¥198,000
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
  • 卓上型ドラフト アズワン

    卓上型ドラフト

    アズワン
    ¥237,000税込¥260,700
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
    材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2
  • 粉体計量用ドラフト アズワン

    粉体計量用ドラフト

    アズワン
    ¥166,000~税込¥182,600~
    1台
    当日出荷
    排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
    付属品HEPAフィルター付ユニット材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)電源プラグ2P
  • 粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ アズワン

    粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ

    アズワン
    ¥296,000税込¥325,600
    1台
    翌々日出荷
    周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
    付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-03開口部(mm)Φ120コンセント無し
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    ¥374,000税込¥411,400
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)仕様給排水:無し質量(kg)33.6材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100/120最大静圧(kPa)0.39/0.55風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)5.4/6.3外寸法(mm)700×550×920/1160アズワン品番3-4056-40有効内寸法(mm)688×494ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き圧力損失(Pa)23
  • コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワン

    コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ

    アズワン
    ¥355,000税込¥390,500
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
    質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
  • PP卓上ドラフトセット アズワン

    PP卓上ドラフトセット

    アズワン
    ¥437,000税込¥480,700
    1個
    当日出荷
    廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
  • ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥366,000税込¥402,600
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター×2枚、プレフィルター仕様リモコン無し、吹出口清浄度:クラス100寸法(mm)1260×650×188、【抗菌・防臭HEPAフィルター】610×610×50質量(kg)約25材質(本体)SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約208(起動時最大600)モーターDCブラシレスモータ風量(m3/min)約20(標準)・約16・約12・約8(SILENT)・約24(SPEEDCLEAN)/5段階調節電源コード(m)5(3Pプラグ)風速(m/s)約0.45(標準)、0.2(最低)集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥148,000税込¥162,800
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書
  • ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ

    アズワン
    ¥358,000税込¥393,800
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
  • ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ

    アズワン
    ¥360,000税込¥396,000
    1台
    翌々日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ

    アズワン
    ¥179,000税込¥196,900
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ

    アズワン
    ¥140,000税込¥154,000
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
  • ケミサーフ製作業天板 アズワン

    ケミサーフ製作業天板

    アズワン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    耐薬品性にすぐれたフェノール樹脂積層板を使用しています。ラボドラフトの天板に載せて耐薬品性を向上させます。
  • コンパクトドラフト用活性炭フィルタ アズワン

    コンパクトドラフト用活性炭フィルタ

    アズワン
    ¥69,500~税込¥76,450~
    1箱(12本)
    17日以内出荷
  • ドラフト内試薬棚 アズワン

    ドラフト内試薬棚

    アズワン
    ¥16,100~税込¥17,710~
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)300×150×250
  • コンパクトドラフト900S、DL用 フィルター アズワン

    コンパクトドラフト900S、DL用 フィルター

    アズワン
    ¥100,000~税込¥110,000~
    1セット(16本)
    当日出荷から17日以内出荷
    寸法(mm)Φ100×304
  • テーブルフード アズワン

    テーブルフード

    アズワン
    ¥6,230~税込¥6,853~
    1本ほか
    18日以内出荷
  • 脱臭ミニドラフト用 オプション アズワン

    脱臭ミニドラフト用 オプション

    アズワン
    ¥27,900~税込¥30,690~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    寸法(mm)150×150×20質量(kg)0.12
  • 脱臭ミニドラフト アズワン

    脱臭ミニドラフト

    アズワン
    ¥130,000税込¥143,000
    1個
    12日以内出荷
    寸法(mm)300×300×365質量(kg)4.8アズワン品番1-9036-01
  • 粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ アズワン

    粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ

    アズワン
    ¥362,000税込¥398,200
    1台
    12日以内出荷
    周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
    付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hzコンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-04開口部(mm)Φ120コンセント有り
ドラフト