2ページ目: ドラフト

47件中 41~47件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトドラフト900S、DL用 フィルター アズワン

    コンパクトドラフト900S、DL用 フィルター

    アズワン
    ¥100,000~税込¥110,000~
    1セット(16本)
    当日出荷から17日以内出荷
    寸法(mm)Φ100×304
  • テーブルフード アズワン

    テーブルフード

    アズワン
    ¥6,230~税込¥6,853~
    1本ほか
    18日以内出荷
  • 脱臭ミニドラフト用 オプション アズワン

    脱臭ミニドラフト用 オプション

    アズワン
    ¥27,900~税込¥30,690~
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    寸法(mm)150×150×20質量(kg)0.12
  • 脱臭ミニドラフト アズワン

    脱臭ミニドラフト

    アズワン
    ¥130,000税込¥143,000
    1個
    12日以内出荷
    寸法(mm)300×300×365質量(kg)4.8アズワン品番1-9036-01
  • 簡易ドラフト FDS-1 卓上型 TGK(東京硝子器械)

    簡易ドラフト FDS-1 卓上型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
    TGK品番405-25-30-01外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
  • 粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ アズワン

    粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ

    アズワン
    ¥362,000税込¥398,200
    1台
    12日以内出荷
    周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
    付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hzコンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-04開口部(mm)Φ120コンセント有り
  • 交換用ダクトホースセット(KDS-1用) 新光化成

    交換用ダクトホースセット(KDS-1用)

    新光化成
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    セット内容ダクトホース3m(カフス・バンド付)
ドラフト