カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
- 0.12~0.17(6)
- 0.13~0.16(5)
- 0.13~0.17(7)
- 0.16(1)
- 0.16~0.19(1)
- 0.17~0.25(2)
- 0.4~0.6(2)
- 0.6~0.7(1)
- 0.8~1.0(10)
- 0.9~1.2(30)
- 0.9~1.5(2)
- 1.0(12)
- 1.0~1.2(22)
- 1.1~1.5(2)
- 1.2(1)
- 1.2~1.5(8)
- 1.3(4)
- その他(5)
ブランド
- 武藤化学(316)
- ナリカ(95)
- 松浪硝子(78)
- アズワン(59)
- ケニス(46)
- TGK(東京硝子器械)(40)
- 三商(29)
- 松浪硝子工業(21)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- Kartell(カルテル)(12)
- TRUSCO(11)
- レオナ(10)
- サクラファインテック(6)
- 日本医理器材(6)
- サカセ化学工業(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- 八洲光学工業(4)
- Simport(4)
- 大社メディコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スライド用トレー PVC製
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76×26mmの保存用にも適しています。材質PVC深さ(mm)約2(スライド枠)
組み立て式スライド保管ケース 10セット入
アズワン¥47,900税込¥52,6901箱(10セット)当日出荷大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。材質紙組立寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280収納数2000枚以上(1セット当たり)セット内容トレイ×4個、外箱×1個寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280アズワン品番4-1858-01
工作顕微鏡用照明電源
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷本体のボリュームで調光できます。トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
工作顕微鏡用照明
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
SPチューブ 100本×5袋
栄研化学¥35,980税込¥39,5781箱(5袋×100本)6日以内出荷輸送用容器容量(mL)25材質(本体)PS(ポリスチレン)本体寸法(mm)18.2×165材質(キャップ)PPP(ポリプロピレン)アズワン品番64-2193-06
工作顕微鏡用鏡筒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(g)400接眼レンズEYL10、EYL20対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5機械筒長(mm)163
シランコートスライドグラス 白縁磨フロスト
松浪硝子¥4,998税込¥5,4981箱(100枚)当日出荷から17日以内出荷APS(アミノシラン)コートにより、切片の剥離防止効果に優れています。 各種処理過程で耐性があり、病理・細胞診から免疫組織化学まで広く利用できます。材質白板ガラス
アタッチメント式反射鏡(アトマ用)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。 LED照明部分に乗せて使用します。
ヘマトキシリン(ハイデンハイン)(プレパラート製作材料)
ナリカ¥2,100税込¥2,3101個(25mL)5日以内出荷プレパラート製作用 染色液仕様染色体、核、原生動物用種別D種類ヘマトキシリン(ハイデンハイン)液
ヘマトキシリン(デラフィールド)(プレパラート製作材料)
ナリカ¥2,600税込¥2,8601個(50mL)5日以内出荷プレパラート製作用 染色液仕様細胞膜、胚、白血球等用種別C種類ヘマトキシリン(デラフィールド)液
観察用瞬間固定液(プレパラート製作材料)
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個(10mL)5日以内出荷プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)仕様ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用種別O容量(mL)10種類観察用瞬間固定液
LEDコールド照明装置
ナリカ¥18,500税込¥20,3501個4日以内出荷使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上
接眼レンズ アトマⅡ・ネクロス・WB用
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷アトマ(ATOMA)Ⅱ、ネクロス(NECROS)、ウィングブルー(WING BLUE)用の接眼レンズ。 防カビ加工済種別WF15×/13mm
LEDコールド照明装置
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。付属品ACアダプタ(AC100V)種別シングル消費電力(W)0.5光源高輝度白色LED(フラットLED)寸法(Φ×mm)約100×400連続点灯時間(時間)10000時間以上