絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
タイガースポリマー・アズワン・コクゴ・アラム・TGK(東京硝子器械)・SIBATA(柴田科学)・八興・サンゴバン・タイゴン
「内径(Φmm)」から絞り込む

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(15m)当日出荷から8日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
タイナノチューブ
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
TPEチューブ(C-フレックスR)
タイゴン¥14,980~税込¥16,478~1巻(15m)翌々日出荷から7日以内出荷強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
アラメックLAチューブ
アラム¥952~税込¥1,047~1巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ
アズワン¥8,498~税込¥9,348~1巻(5m)6日以内出荷から28日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。長さ(m)5最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)6.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色白使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32
ARAMEC(R)LAチューブ
アラム¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です用途研究開発・分析や機械配管など。内径(Φmm)12外径(Φmm)16長さ(m)20トラスコ品番818-6740材質PVC適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合JIS規格JIS-T3211
クラウン真空エコホース
コクゴ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。内径(Φmm)25内径×外径(Φmm)25×50外径(Φmm)50長さ(m)1材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)規格食品衛生法適合
サン・フーズホース
アズワン¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
トアロンチューブ 4×6 10m
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷差圧計 FPL-1 Chicco-iino用用途アスベストサンプラー等用内径(Φmm)4外径(Φmm)6長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.3
トアロンチューブ
アラム¥4,598~税込¥5,058~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質軟質塩化ビニル色透明
アラメックLAチューブ
アラム¥1,024~税込¥1,126~1巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。長さ(m)20仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1巻(15m)6日以内出荷から32日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。長さ(m)15最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)7.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒使用温度範囲(℃)-62~130伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥3,267~税込¥3,594~1巻(15m)5日以内出荷から17日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。長さ(m)15最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)15.6材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-40~70伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
バーシロンF5500Aチューブ 15m
サンゴバン1箱欠品中バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)204使用圧力(MPa)9.3材質フッ素系エラストマー色黒脆化温度(℃)-51比重1.90主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300硬度(ショア A)60
ニューエラストマー駆血用チューブ
コクゴ¥99,980~税込¥109,978~1箱(5kg)7日以内出荷耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。内径×外径(Φmm)6×9外径(Φmm)9材質エラストマー
メディルチューブ
タイガースポリマー¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)7日以内出荷バイオマスとしての生物由来の素材を一部使用した透明性の高い塩ビチューブRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210433バイオマス配合率(%)45
メディルチューブ
タイガースポリマー¥6,898~税込¥7,588~1巻(5m)7日以内出荷から8日以内出荷オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有しますRoHS指令(10物質対応)対応
トアロンチューブ 4×7 10m
SIBATA(柴田科学)¥3,999税込¥4,3991本5日以内出荷差圧計 FPL-1 Chicco-iino用用途差圧計FPL-1内径(Φmm)4外径(Φmm)7長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.24
タイナノチューブ 20m巻
TGK(東京硝子器械)¥6,090~税込¥6,699~1巻8日以内出荷オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。チューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)18材質オレフィン系熱可塑性エラストマー適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合引張強度(MPa)18硬度(ショア A)74
メディルチューブ V580C 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥2,630~税込¥2,893~1巻8日以内出荷塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)16材質塩ビ系エラストマー硬度58引張強度(MPa)16
メディルチューブ E640K 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥8,890~税込¥9,779~1巻30日以内出荷オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)最低使用温度(℃)-50使用圧力(MPa)6.7材質オレフィン系熱可塑性エラストマー引張強度(MPa)6.7硬度(ショア A)64