絞り込み
ブランド
- アズワン(100)
- ADVANTEC(100)
- 日本エアーテック(16)
- コトヒラ工業(15)
- キッツマイクロフィルター(7)
- 東洋リントフリー(4)
- ヤマダコーポレーション(4)
- 日立産機システム(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- ウインセス(2)
- エスコ(2)
- スイデン(2)
- ユニット(2)
- サンプラテック(2)
- 三共空調(2)
- DESCO(2)
- オージーテック(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- CRUMA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入
アズワン¥2,910~税込¥3,201~1パック(5袋×1本)当日出荷から翌々日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。材質PP![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)
フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]
日立産機システム¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
折りたたみ簡易型除塵フード
アズワン(1件のレビュー)¥43,200税込¥47,5201個3日以内出荷工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)700×500×550ダクト径(Φmm)Φ38アズワン品番3-392-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥36,900税込¥40,5901個当日出荷交換用抗菌・防臭HEPAフィルター仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
ポータブルヒュームフード用PVCフード
アズワン¥22,400税込¥24,6401個当日出荷仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-4064-14
交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)
アズワン¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
ユニポア オレフィン系コイルホース
キッツマイクロフィルター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。材質(ホース本体)オレフィン系樹脂接続部のサイズR1/4(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水使用範囲(m)2.5
ユニポア ニューハイミニエアフィルタ
キッツマイクロフィルター¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷小型・軽量・コンパクト。高ろ過精度。小型・高ろ過ろ過精度ながら、高流量(70L/min)。 透明ケースの為、外側からフィルタの汚れ具合を確認可能。 チューブの間に手軽に設置可能。接続部のサイズPT3/8、Rc1/4使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01ろ過面積(cm2)80
ファンユニット
サンプラテック¥33,980税込¥37,3781台当日出荷フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
アームダクト
アズワン¥21,499~税込¥23,649~1本ほか3日以内出荷から11日以内出荷自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ
アズワン¥3,900税込¥4,2901枚翌々日出荷クリーンルーム用ウエア。 100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 総丈がやや長めです。混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8通気性30cc/cm2/secグレードクラス10000生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸表面抵抗値(Ω)10^5~10^8仕様コート・立襟
HEPA 取付キット バスケット付
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
エスコ¥12,200税込¥13,4201巻翌日出荷大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
FCE-10(K)用HEPAフィルター
日立産機システム¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター用途簡易陰圧装置型式FCE-10(K)用 純正HEPAフィルター 交換周期(目安):1~2年適合FCE-10K
クリーンルームチェア CLシリーズ
アズワン¥80,091~税込¥88,100~1個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
吸着ピンセット マジカルチップ 交換用スポンジ TWシリーズ
オージーテック¥379税込¥4171個7日以内出荷から8日以内出荷特殊吸着スポンジで、極小パーツも安易に吸着可能です。接着剤で吸着しないため、対象物を汚しません。材質メタクリル樹脂
ESDフロアマーキングテープ CTシリーズ
アズワン¥16,137~税込¥17,751~1巻翌々日出荷から12日以内出荷簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。仕様テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm材質本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PEサイズ(幅×長さ) 75mm×25m厚さ(μm)160表面抵抗値(Ω)10^9以下(粘着面は10^10以下)
ゴム跡が残らないヘアーネット JZ511C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ
東洋リントフリー¥8,398税込¥9,2381袋(5枚)当日出荷から5日以内出荷バンド部分は、ソフトで肌触りが良く、かつフィット性がある素材を使用しており、着用後額にゴムの跡が残らないことが女性の方に好評です。バンド部分に吸汗速乾ニットを使用しているので快適な着用感が得られます。バンド部分が額にしっかりとフィットすることにより隙間を無くし毛髪のはみ出し、落下を防止します。色ホワイト素材ポリエステル、ポリウレタン
光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ
ガードナー¥17,980税込¥19,7781着5日以内出荷から6日以内出荷光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)グレード(目安) クラス10
ポータブルヒュームフード
アズワン¥248,000税込¥272,8001台翌々日出荷目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。種別ファンユニット L型 耐酸タイプアズワン品番1-7613-02
折りたたみ粉体計量ドラフト
アズワン¥110,000~税込¥121,000~1個3日以内出荷不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
マルチドラフトMD-1N
アズワン¥81,900税込¥90,0901台当日出荷コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V横
コトヒラ工業¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7219材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ
大亜真空¥1,898,000税込¥2,087,8001台7日以内出荷AC100Vで使用可能。安全回路により油回転ポンプと油拡散ポンプを保護。油回転ポンプ停電復帰による停止後の自動復帰防止。モーター過負荷保護(サーマルリレー)。油拡散ポンプの異常昇温防止(バイメタル)。油拡散ポンプのヒーター過電流防止(ヒューズ)。ピラニ真空計(PT-4P)標準装備仕様※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入が必要な場合は別途お問い合わせください。寸法(mm)544×738×1090質量(kg)82容量粗引きポンプ:150(L/min)到達圧力(Pa)×10^-4Pa台速度排気:75(L/sec)入力電力(KVA)1.9((kVA)50(60Hz)1Φ100V)アズワン品番68-5577-03
排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)
サンハヤト¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内電源AC100V 50/60Hz 6W寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
静電気・異物
アズワン¥34,900税込¥38,3901台翌々日出荷導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP寸法(mm)243×86×103質量(g)約300電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上アズワン品番4-5775-01
送風機 Φ300mm
アズワン¥177,408税込¥195,1491個7日以内出荷酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。アズワン品番67-7382-81







![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)