絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(100)
- アズワン(99)
- 日本エアーテック(16)
- コトヒラ工業(15)
- キッツマイクロフィルター(7)
- 東洋リントフリー(4)
- ヤマダコーポレーション(4)
- 日立産機システム(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- ウインセス(2)
- エスコ(2)
- ユニット(2)
- サンプラテック(2)
- 三共空調(2)
- DESCO(2)
- オージーテック(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- CRUMA(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

業務用省エネ大型ファン エネファン HVLSシリーズ
オリエント商事¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台30日以内出荷三次元の風で、快適な室内環境をつくる省エネ大型ファンです。倉庫・工場などの広い空間の風を送り、体温調節機能を補助し熱中症対策へ繋げます。室内の空気を動かすことで、結露対策にも最適です。消費電力が1500Wと家庭用ドライヤー1台分レベルのため、ランニングコストを抑えられます。置型送風機やスポットクラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。安心・安全の責任施工をしております。置型送風機やスポットクーラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。用途工場や倉庫などの熱中症対策に。フォークリフトやピッキングなどの移動する作業現場に。トラックバースなどの開口部の大きな作業現場に。
送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ
藤田¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチ一つの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。
フロアー扇
J&S¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷角度調整は自由自在。暑気対策乾燥循環に適しています。羽根径が大きいので大風量。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き。上下角度調整360°。3段階風量切り替え。![AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機 HiKOKI(ハイコーキ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風。7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB) 7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。上下角度調整+自動首振り機能付。掃除がしやすい ツールレスファンガード着脱 クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。ACアダプタを本体収納可能 本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。用途屋内作業時の暑さ対策に
ベルクリン(R) DRY 130μm
アズワン¥4,940税込¥5,4341パック(5枚)翌々日出荷表面積が極めて広くて吸着力に優れています。素材自体からの毛羽、糸屑を出す心配はありません。洗浄再生が可能で、しかも強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生がなく、使用感に優れています。表面積が極めて広く吸着力に優れています。洗浄再生が可能で、強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生が無く、使用感に優れています。仕様DRY(湿潤剤含浸)材質PVAスポンジ寸法(mm)230×230×2厚さ(μm)130耐熱温度(℃)湿熱60以下アズワン品番9-3062-11気孔率(%)90
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ
鎌倉製作所¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷新開発の独自構造により従来機種の風量はそのままに、省電力と低騒音を実現しました。、熱中症対策、ヒューム対策、製品冷却・乾燥など、さまざまなシーンで活躍する強力送風機です。
無塵衣・AS197C フード付き・クリーン洗浄済 ホワイト
アズワン¥9,060税込¥9,9661枚翌々日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。 フード一体型のクリーンスーツです。混率(%)導電糸入りポリエステル100色ホワイト仕様ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ
アズワン¥3,560税込¥3,9161枚翌々日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。裄丈(cm)80.5サイズL総丈(cm)6.5混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8ウエスト(cm)113通気性30cc/cm2/secバスト(cm)113生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸表面抵抗値(Ω)10^5~10^8グレードクラス10000仕様男女兼用、上着・立襟アズワン品番1-7028-02-77