絞り込み
ブランド
- アズワン(100)
- ADVANTEC(100)
- 日本エアーテック(16)
- コトヒラ工業(15)
- キッツマイクロフィルター(7)
- 東洋リントフリー(4)
- ヤマダコーポレーション(4)
- 日立産機システム(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- ウインセス(2)
- エスコ(2)
- スイデン(2)
- ユニット(2)
- サンプラテック(2)
- 三共空調(2)
- DESCO(2)
- オージーテック(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- CRUMA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

中型脱臭機 Magic Box-M
Shuman¥519,800税込¥571,7801個33日以内出荷活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。フィルターはハニカム形状で、優れた吸着性能です。様々な場所に移動可能な可搬式です。仕様●本体材質:鉄●サイズ:幅320×奥行328×高さ260mm●質量:8.6kg●消費電力:58w●風量:601m3/hアズワン品番65-4356-09
クリップ式ポータブルファン
セーブインダストリー¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷携帯に取り付けられるので、携帯で作業をしながら使用できます。デスクに置いても使えます。薄型のパソコン(幅約1cm以下)にも取り付けて使用できます。ポータブルファンとして仕様●※製造上、若干のサイズ誤差があります。用途以外の使い方はしないでください。●サイズ(W×D×H)mm:約103×74×60●重量:約60g●材質:ABS・PP・天然ゴムアズワン品番65-6411-29
充電式ファン用電池パック・充電器セット
ユニット¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷HO-1175 充電式ファンをコードレス化できる充電池パック、充電器セットです。仕様HO-1175 充電式ファン専用 バッテリー容量(mAh):5000 使用時間(min):強/約160 弱/360 WBGT値の低減に 材質/仕上:ABS樹脂他 HO-1175本体は別売です コード番号:259-3344アズワン品番65-3362-42
小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ
日本エアーテック¥117,999~税込¥129,799~1個23日以内出荷から69日以内出荷本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥184,000税込¥202,4001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付
アズワン¥61,400税込¥67,5401個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書
クリーンパーティション
日本エアーテック¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7電源AC100V 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上定格電力(VA)約145
フィルターユニット
日本エアーテック¥97,980~税込¥107,778~1個8日以内出荷から22日以内出荷高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
卓上送風機
ツインバード¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。寸法(mm)280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風速(m/min)強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)風向水平~垂直(5段階切替)
CRズボン 洗浄済 CFKC101シリーズ
アズワン¥2,320税込¥2,5521枚当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8素材ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%通気性30cc/cm2/sec
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ
アズワン¥3,560税込¥3,9161枚当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm2/sec
細口瓶SCC
アズワン¥2,550~税込¥2,805~1パック(2袋×5個)ほか当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。材質本体/HDPE、フタ/PP
メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズ
ULVAC(アルバック)¥699,800税込¥769,7801台61日以内出荷メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA質量(kg)42到達圧力(Pa)4.0×10^-2ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式
アズワン¥92,900税込¥102,1901個当日出荷アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
菌対空間
大成ファインケミカル¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。幅(mm)605高さ(mm)128奥行(mm)92質量(kg)約1.7電源AC100V点灯方式インバーター消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量(m3/min)0.74ランプGL-15紫外線出力(W)4.9
アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶
アズワン¥3,198税込¥3,5181箱(2袋×5本)翌々日出荷ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP耐熱温度(℃)(常用) 110
無塵衣・AS207C
アズワン¥6,386~税込¥7,025~1着翌々日出荷から6日以内出荷クリーンルーム用ウエアセンターファスナー止めの実験用白衣です。材質導電糸入りポリエステル100%グレードクラス10000(目安)仕様男女兼用コート
無塵衣・AS206C
アズワン¥6,237~税込¥6,861~1着翌々日出荷から6日以内出荷クリーンルーム用ウエア両脇に切りポケットが付いた実験用白衣です。材質導電糸入りポリエステル100%グレード(目安) クラス10000仕様男女兼用コート
無塵衣・AS203C
アズワン¥5,158~税込¥5,674~1着6日以内出荷から12日以内出荷クリーンルーム用ウエア仕様男女兼用上着材質導電糸入りポリエステル100%色ホワイトグレードクラス10000(目安)表面抵抗値(Ω)10^7
静電気拡散性チェアカバー
DESCO¥18,980税込¥20,8781個93日以内出荷静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン
ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入
アズワン¥5,400税込¥5,9401袋(10本)当日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ブルー 02シリーズ
東洋リントフリー¥2,598~税込¥2,858~1枚5日以内出荷吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用しています。蒸れを抑えるよう後頭部下部分にはメッシュ素材を使用しています。フィット性のあるバンドを使用していますので毛髪のはみ出し、落下を防止します。色ブルーグレードクラス100000 (目安)素材ポリエステル100%(導電糸入り)、ポリウレタン
快適清涼ネット付キャップ JL489C 男女兼用 ホワイト 01シリーズ
東洋リントフリー¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷吸汗・速乾と軽量感のある快適清涼素材を使用しています。蒸れを抑えるよう後頭部下部分にはメッシュ素材を使用しています。フィット性のあるバンドを使用していますので毛髪のはみ出し、落下を防止します。色ホワイトグレードクラス100000 (目安)素材ポリエステル100%(導電糸入り)、ポリウレタン
クリーンルームマスク クラス10 50枚入
アズワン¥2,890税込¥3,1791箱(50枚)翌々日出荷3層構造のため高い捕集効率があります。材質外層/PE、中層/PPメルトブローフィルター、内層/PP+PE、耳ひも/ポリウレタン寸法(mm)230×90アズワン品番4-1430-01
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm
DESCO¥879税込¥9671個翌々日出荷静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01
簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】
日立産機システム¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷一般病室を陰圧対応可能(屋外排気) 室内を清浄化(室内排気) 本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本質量(kg)60周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)95(「強」運転時)処理風量(m3/min)10/5(強/弱)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200集塵要素HEPAフィルター外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ騒音レベル(dB(A))50集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
小型HEPAユニット MACシリーズ
日本エアーテック¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V材質帯電防止ABS樹脂付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V
アズワン¥58,900税込¥64,7901台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源(V)220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-81
小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ
日本エアーテック¥97,980~税込¥107,778~1台7日以内出荷から32日以内出荷本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
ローラーユニット 鏡面付
矢崎化工¥77,980税込¥85,7781台17日以内出荷鏡付きですのでローラー掛けのチェックができます。ローラーは同時に3本掛ける事が可能です。仕様鏡面付材質本体/抗菌防カビイレクター(鉄鋼パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、鏡/PMMA(アクリル)ミラー、くず入れ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)668×334×1800質量(kg)約11アズワン品番2-7351-11鏡面寸法(mm)600×600
気流可視化装置
アメニティ・テクノロジー¥469,800税込¥516,7801台6日以内出荷AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。 クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。 ハンディータイプ軽量型。 バッテリー&AC100Vの二電源方式。 HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。 ミスト材料は、入手簡単なH2O。 コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。 準備は簡単で純水をセットしてスイッチONだけです。仕様【トレーサー】H20付属品バッテリー、ACアダプタ、各種ノズル、キャリングケース電源AC100V及び充電電池による二電源方式構造ボディ/アルミニウム、発生ノズル/塩化ビニル方式超音波によるミスト発生本体質量(kg)約1(水は除く)フィルターHEPA0.3μm 99.97%以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×165(純水タンクセット時260)アズワン品番63-1825-98
小型HEPAユニット 出荷前点検検査書付 MACシリーズ
日本エアーテック¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷付属品吹出口周囲パッキン・固定ネジ電源(V)AC100(50/60Hz) 1Φ清浄度【吹出口】ISO5(クラス100)集塵効果0.3μm粒子にて99.99%以上集塵要素プレフィルター/不織布フィルター、メインフィルター/低圧損HEPAフィルター
ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付
アズワン¥54,800税込¥60,2801台10日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01-22
クリーンシェルフ FFU-S
キャニオン¥359,800~税込¥395,780~1個15日以内出荷シェルフ内をクリーンに保つHEPAフィルターユニットがついています。材質棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)段数4段