絞り込み
外形寸法(mm)
  • 150×150
  • 50×50(3)
  • 60×60(11)
  • 70×70(2)
  • 90×90(15)
  • 100×100(17)
  • 120×120(14)
  • 200×200(3)
  • Φ60(8)
  • Φ90(8)
  • Φ100(9)
  • Φ120(9)
  • Φ150(6)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アズワン(4)
  • CC印(ニッカトー)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(mm)から絞り込む
60×60(11)
90×90(15)
100×100(17)
120×120(14)
150×150
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)
  • アルミナ焼成用容器 本体 アズワン

    アルミナ焼成用容器 本体

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    10,999税込12,099
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • アルミナ焼成用容器 フタ アズワン

    アルミナ焼成用容器 フタ

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用フタのみ

    CC印(ニッカトー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
  • 焼成用アルミナセッター 150角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 150角

    アズワン
    1,930税込2,123
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    寸法(mm)150×150×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-03圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢用ふたのみ 999-60SC

    TGK(東京硝子器械)
    9,890税込10,879
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
    スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • 焼成用アルミナセッター 150角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 150角

    アズワン
    2,150税込2,365
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 角型匣鉢のみ ACE997-150S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-150S

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    縦×横×高さH(mm)150×150×50HTGK品番129-31-80-24品番997-150S
  • アルミナ角型匣鉢のみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢のみ

    TGK(東京硝子器械)
    20,900税込22,990
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 角形匣鉢用 ふたのみ ACE-150SC TGK(東京硝子器械)

    角形匣鉢用 ふたのみ ACE-150SC

    TGK(東京硝子器械)
    5,890税込6,479
    1個
    6日以内出荷
    外形寸法(mm)150×150用TGK品番129-31-75-15スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-150SC
  • アルミナ角型匣鉢のみ 150S TGK(東京硝子器械)

    アルミナ角型匣鉢のみ 150S

    TGK(東京硝子器械)
    9,990税込10,989
    1個
    14日以内出荷
    電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
    外形寸法(mm)150×150×50HTGK品番129-31-75-05スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-150S
  • 角型匣鉢用 ふたのみ 997-150SC TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢用 ふたのみ 997-150SC

    TGK(東京硝子器械)
    6,690税込7,359
    1個
    6日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    外形寸法(mm)150×150用TGK品番129-31-80-29品番997-150SC

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

角型匣鉢特集
おすすめ人気ランキング
匣鉢