絞り込み
外形寸法(mm)
- 90×90
- 50×50(3)
- 60×60(11)
- 70×70(2)
- 100×100(17)
- 120×120(14)
- 150×150(13)
- 200×200(3)
- Φ60(8)
- Φ90(8)
- Φ100(9)
- Φ120(9)
- Φ150(6)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(5)
- CC印(ニッカトー)(5)
- 三商(3)
- アズワン(2)
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60(11)
90×90
100×100(17)
120×120(14)
150×150(13)
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)

アルミナ焼成用容器 本体
アズワン¥6,390税込¥7,0291個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
アルミナ焼成用容器 フタ
アズワン¥2,490税込¥2,7391個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ角こう鉢SAK-995
三商¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
SSA-T角サヤ用フタのみ
CC印(ニッカトー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
SSA-T角サヤのみ
CC印(ニッカトー)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
アルミナ角こう鉢SAK-997
三商¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から6日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
アルミナ角こう鉢SAK-999
三商¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から6日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
角型匣鉢用 ふたのみ ACE-90SC
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491個3日以内出荷外形寸法(mm)90×90用TGK品番129-31-75-12スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90SC
角型匣鉢用 ふたのみ 997-90SC
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。外形寸法(mm)90×90用TGK品番129-31-80-26品番997-90SC
角型匣鉢のみ ACE997-90S
TGK(東京硝子器械)¥7,390税込¥8,1291個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。縦×横×高さH(mm)90×90×50HTGK品番129-31-80-21品番997-90S
アルミナ角型匣鉢のみ 90S
TGK(東京硝子器械)¥4,890税込¥5,3791個3日以内出荷電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。外形寸法(mm)90×90×50HTGK品番129-31-75-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。品番ACE-90S