絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 実験研究用素材

2,758件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantore

    サランロック三次元不織布 amiシリーズ

    tantore
    65,980税込72,578
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
  • PTFE100メッシュ 目開き94μm tantore

    PTFE100メッシュ 目開き94μm

    tantore
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)160開口率(%)0.137目開き(μm)94
  • PTFE80メッシュ 目開き158μm tantore

    PTFE80メッシュ 目開き158μm

    tantore
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)160開口率(%)0.247目開き(μm)158
  • PTFE60メッシュ 目開き263μm tantore

    PTFE60メッシュ 目開き263μm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
  • PTFE40メッシュ 目開き435μm tantore

    PTFE40メッシュ 目開き435μm

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)200
  • PTFE30メッシュ 目開き647μm tantore

    PTFE30メッシュ 目開き647μm

    tantore
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)200開口率(%)0.583目開き(μm)647
  • PTFE 不織布1m tantore

    PTFE 不織布1m

    tantore
    66,980税込73,678
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ

    tantore
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ100線径(μm)160開口率(%)13.7目開き(μm)94
  • PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ

    tantore
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ80線径(μm)160開口率(%)24.7目開き(μm)158
  • PTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズ

    tantore
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ60線径(μm)160開口率(%)38.7目開き(μm)263
  • PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ40線径(μm)200開口率(%)46.9目開き(μm)435
  • PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ

    tantore
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ30線径(μm)200開口率(%)58.3目開き(μm)647
  • 22kg ラッチ用マグネット エスコ

    22kg ラッチ用マグネット

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き
    仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
  • 滅菌用ディスポPAバッグ 50枚 BRAND

    滅菌用ディスポPAバッグ 50枚

    BRAND
    10,980税込12,078
    1箱
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)W200×L300仕様●バッグ:乾熱滅菌可TGK品番814-12-26-04
  • PTFE 繊維 500g フロン工業

    PTFE 繊維 500g

    フロン工業
    28,974税込31,871
    1巻
    12日以内出荷
    100%PTFE製です。 薬品、耐熱などのフィルター、ろ過材、糸などいろいろな用途に使用できます。
    容量(g)500仕様●繊維太さ(mm):0.02
  • 無菌パック 10枚入 TGK(東京硝子器械)

    無菌パック 10枚入

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1袋
    8日以内出荷
    適合使捨てバック 手袋付きタイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。材質ポリエチレン(PE)付属品封印具・クリップ付き
  • 合成繊維網 10m TGK(東京硝子器械)

    合成繊維網 10m

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1巻
    12日以内出荷から19日以内出荷
  • 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械)

    合成繊維網 5m

    TGK(東京硝子器械)
    7,498税込8,248
    1巻
    12日以内出荷から19日以内出荷
  • 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械)

    合成繊維網 1m

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1巻
    12日以内出荷から19日以内出荷
  • シリカテープ TGK(東京硝子器械)

    シリカテープ

    TGK(東京硝子器械)
    69,000税込75,900
    1個
    10日以内出荷
    耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
    厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
  • 銅箔 1巻 C1020Pシリーズ アズワン

    銅箔 1巻 C1020Pシリーズ

    アズワン
    59,100税込65,010
    1巻
    21日以内出荷
    材質
  • 電解銅箔 1巻 20mシリーズ アズワン

    電解銅箔 1巻 20mシリーズ

    アズワン
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    材質電解銅幅(mm)540長さ(m)20
  • ニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズ アズワン

    ニッケル箔 1巻入 NiH-0シリーズ

    アズワン
    148,500税込163,350
    1巻
    21日以内出荷
    材質ニッケル長さ(m)10
  • FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズ フロン工業

    FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズ

    フロン工業
    54,980税込60,478
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
  • ネトロンネット アズワン

    ネトロンネット

    アズワン
    8,310税込9,141
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)1500×1000アズワン品番3-2515-33開口率(%)80目開き(mm)22
  • NPゲル アズワン

    NPゲル

    アズワン
    21,980税込24,178
    1枚
    16日以内出荷から18日以内出荷
    軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。
    使用温度範囲(℃)-40~+200
  • クッションパット エクシール

    クッションパット

    エクシール
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
    材質PU(ポリウレタン)寸法(mm)95×95
  • ガラス管 中肉管A LMED アズワン

    ガラス管 中肉管A LMED

    アズワン
    5,090税込5,599
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)内径(Φmm)11.8肉厚(mm)1.6外径(Φmm)15アズワン品番3-1595-12
  • ネオジム磁石 皿ボルト付 NEシリーズ 二六製作所

    ネオジム磁石 皿ボルト付 NEシリーズ

    二六製作所
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
  • ネオジム磁石 NRシリーズ 二六製作所

    ネオジム磁石 NRシリーズ

    二六製作所
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
  • ネオジム磁石 角型 耐熱仕様 皿穴/皿ボルト付 二六製作所

    ネオジム磁石 角型 耐熱仕様 皿穴/皿ボルト付

    二六製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40SH形状角型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
  • ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿小ネジ付 二六製作所

    ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿小ネジ付

    二六製作所
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-40形状丸型(皿穴付)表面処理Niメッキ着磁パターン厚み方向着磁
  • ネオジムキャップ磁石 丸型 皿穴/皿ボルト付 二六製作所

    ネオジムキャップ磁石 丸型 皿穴/皿ボルト付

    二六製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
    用途工具部品用等仕様皿穴側N極
  • サマコバ磁石 角型 1-5系 二六製作所

    サマコバ磁石 角型 1-5系

    二六製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。 ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。 温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。 機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。 機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等形状角型着磁パターン厚み方向着磁
  • フェライトラバー磁石 角型 等方性 接着剤付 二六製作所

    フェライトラバー磁石 角型 等方性 接着剤付

    二六製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
  • フェライトラバー磁石 角型 等方性 二六製作所

    フェライトラバー磁石 角型 等方性

    二六製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
  • フェライトラバー磁石 角型 等方性 両面テープ付 二六製作所

    フェライトラバー磁石 角型 等方性 両面テープ付

    二六製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質等方性ラバー形状等方性着磁パターン片面多極着磁
  • フェライトラバー磁石 角型 異方性 接着剤付 二六製作所

    フェライトラバー磁石 角型 異方性 接着剤付

    二六製作所
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質異方性ラバー形状異方性着磁パターン片面多極着磁
  • フェライトラバー磁石 角型 異方性 二六製作所

    フェライトラバー磁石 角型 異方性

    二六製作所
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等材質異方性ラバー形状異方性着磁パターン片面多極着磁
  • ネオジム磁石 リング型 耐熱仕様 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型 耐熱仕様

    二六製作所
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等材質N-35H形状リング型表面処理Niメッキ+N極赤印外径×内径×厚さ(mm)22×14×10アズワン品番64-5403-23着磁パターン厚み方向着磁
実験研究用素材