203件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引瓶 DURAN

    吸引瓶

    DURAN
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格USP(米国薬局方)準拠オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • 濾過瓶 SIMAX

    濾過瓶

    SIMAX
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3上部内径(mm)Φ85オートクレーブの可否吸引口径(Φmm)約Φ22
  • 濾過瓶 アズワン

    濾過瓶

    アズワン
    27,423税込30,165
    1個
    翌々日出荷
    仕様吸引口(外径)(mm):約Φ11材質硼珪酸ガラス3.3
  • ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形 DURAN

    ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形

    DURAN
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。●ろ過フィルターもガラス製のため、PTFE製目皿板が使用できない溶媒にも対応可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用

    SIBATA(柴田科学)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)2内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5ろ過板直径(Φmm)10
  • ガラスろ過器 54G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 54G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス型式54GP250容量(mL)70内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250ろ過板直径(Φmm)32
  • ガラスろ過器 52G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 52G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)40内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)23
  • ガラスろ過器 51G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 51G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)15内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)18
  • ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 26G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)750足長(mm)135足外径(Φmm)18ろ過板直径(Φmm)110
  • ガラスろ過器 25G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 25G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)450足長(mm)120足外径(Φmm)16ろ過板直径(Φmm)90
  • 共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式

    SIBATA(柴田科学)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30高さ(mm)78摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 2G るつぼ形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 2G るつぼ形

    SIBATA(柴田科学)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
  • ガラスろ過器(アリン氏管型) アズワン

    ガラスろ過器(アリン氏管型)

    アズワン
    7,623税込8,385
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ7×80(外径×足長)容量(mL)30フィルター直径(Φmm)20
  • ミリフレックスプラス用 オプション Merck(メルクミリポア)

    ミリフレックスプラス用 オプション

    Merck(メルクミリポア)
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    小型の吸引ポンプ「ミリフレックスプラス」用のオプション品です。
  • 3ピースフィルターファンネル TGK(東京硝子器械)

    3ピースフィルターファンネル

    TGK(東京硝子器械)
    36,980税込40,678
    1個
    24日以内出荷
    ガラス繊維ろ紙用ホルダーです。水質検査(SS測定)に適しています。
  • 吸引鐘 VKC-3000用ガラス板のみ 桐山製作所

    吸引鐘 VKC-3000用ガラス板のみ

    桐山製作所
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    TGK品番212-09-33-13型式VKC-3000用G板摘要共通
  • ろ過器用ロート足 吸引型 共通29/17 TGK(東京硝子器械)

    ろ過器用ロート足 吸引型 共通29/17

    TGK(東京硝子器械)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。TGK品番371-09-43-04形状吸引型
  • ガラスろ過器ブフナロート形 TGK(東京硝子器械)

    ガラスろ過器ブフナロート形

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
  • ガラスろ過器 ブフナーロート型 TGK(東京硝子器械)

    ガラスろ過器 ブフナーロート型

    TGK(東京硝子器械)
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
  • 濾過テスト装置 ADVANTEC

    濾過テスト装置

    ADVANTEC
    739,800税込813,780
    1個
    41日以内出荷
    フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
    形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
    液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール外径(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応
  • ろ過フラスコセット SCHOTT/DURAN

    ろ過フラスコセット

    SCHOTT/DURAN
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
    材質PTFEアズワン品番4-3979-15
  • ろ過フラスコセット SCHOTT/DURAN

    ろ過フラスコセット

    SCHOTT/DURAN
    8,198税込9,018
    1個
    10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス径(Φmm)(適合フィルター)47
  • 吸引ろ過瓶用チューブコネクターキット 1セット SCHOTT/DURAN

    吸引ろ過瓶用チューブコネクターキット 1セット

    SCHOTT/DURAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    外径(Φmm)9アズワン品番4-3830-11
  • ブフナーロート TGK(東京硝子器械)

    ブフナーロート

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    磁製ブフナーロート です。
    材質磁器
  • ブフナーロート 磁器 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    ブフナーロート 磁器

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れています。 熱膨張を最小に抑えています。
    材質磁器
  • Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体 TGK(東京硝子器械)

    Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
    仕様●サンプルウェル数:1材質ステンレス(SUS316)圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25槽寸法(mm)-ろ過面積(cm2)約3.6
  • 吸引ろ過瓶 ゴム管止用 climbing(クライミング)

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用

    climbing(クライミング)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム管止め用
  • 吸引ろ過瓶下口付 ゴム栓用 climbing(クライミング)

    吸引ろ過瓶下口付 ゴム栓用

    climbing(クライミング)
    54,499税込59,949
    1個
    10日以内出荷
    吸引ろ過びん下口付 ゴム栓用です。
  • 吸引ろ過瓶 ゴム栓用 TGK(東京硝子器械)

    吸引ろ過瓶 ゴム栓用

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    吸引ろ過瓶 ゴム栓用です。
  • Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18 TGK(東京硝子器械)

    Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18

    TGK(東京硝子器械)
    7,890税込8,679
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
    材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴムねじ口規格(GL)GL-18ノズル外径(Φmm)10
  • Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14 TGK(東京硝子器械)

    Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    10日以内出荷
    ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
    材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム高さ(mm)29ねじ口規格(GL)GL-14上内径(Φmm)26ノズル外径(Φmm)8下部内径(Φmm)24
  • Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL

    TGK(東京硝子器械)
    4,099税込4,509
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
    材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62全高(mm)62フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)28
  • Fineガラスろ過器 ロート型 40mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ロート型 40mL

    TGK(東京硝子器械)
    6,435税込7,079
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ガラス容量(mL)40容量40外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125全高(mm)125フィルター直径(Φmm)25足外径(Φmm)7
  • Fineガラスろ過器 ロート型 20mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ロート型 20mL

    TGK(東京硝子器械)
    6,435税込7,079
    1個
    3日以内出荷
    Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    材質ガラス容量(mL)20容量20外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100全高(mm)100フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mL

    TGK(東京硝子器械)
    57,123税込62,835
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
    材質ガラス容量(mL)1200外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370全高(mm)370フィルター直径(Φmm)130足外径(Φmm)22
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型750mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ブフナー型750mL

    TGK(東京硝子器械)
    26,334税込28,967
    1個
    3日以内出荷
    Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
    材質ガラス容量(mL)750外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305全高(mm)305フィルター直径(Φmm)110足外径(Φmm)18
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型450mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ブフナー型450mL

    TGK(東京硝子器械)
    16,434税込18,077
    1個
    3日以内出荷
    Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
    材質ガラス容量(mL)450外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230全高(mm)230フィルター直径(Φmm)90足外径(Φmm)16
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型140mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ブフナー型140mL

    TGK(東京硝子器械)
    9,702税込10,672
    1個
    3日以内出荷
    Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
    材質ガラス容量(mL)140外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185全高(mm)185フィルター直径(Φmm)65足外径(Φmm)12
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型60mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ブフナー型60mL

    TGK(東京硝子器械)
    5,782税込6,360
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
    材質ガラス容量(mL)60外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150全高(mm)150フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)9
ろ過器/ブフナロート