204件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁製ブフナーロート ケニス

    磁製ブフナーロート

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から71日以内出荷
    材質磁製
  • ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 15AG アリン形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
    ろ過板直径(Φmm)20容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7
  • 共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
    用途分離足式ガラスろ過器用材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)117摺合せ29/17
  • ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    容量(mL)60
  • ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学)

    ブフナー型ガラスロートのみ

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
    仕様ロートのみ材質ガラス
  • ブフナーロート用TF目皿板 SIBATA(柴田科学)

    ブフナーロート用TF目皿板

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
  • 吸引ろ過瓶 ゴム管止用 climbing(クライミング)

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用

    climbing(クライミング)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    硬質ガラス製のろ過瓶です。
    外径(Φmm)吸引管:11
  • PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ アズワン

    PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ

    アズワン
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
    材質本体/PP、フィルター/PE
  • 吸引鐘用 VKシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    吸引鐘用 VKシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 吸引鐘用 VKシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    吸引鐘用 VKシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    仕様●吸引鐘 200mL用●ガラス板●コード番号:5505-200Bアズワン品番65-8684-34
  • セミ・ミクロ吸引ろ過瓶 15/20 2610シリーズ コスモスビード

    セミ・ミクロ吸引ろ過瓶 15/20 2610シリーズ

    コスモスビード
    7,898税込8,688
    1個
    18日以内出荷
    仕様●容量:50mL●規格:TS15/20アズワン品番65-6863-94
  • ろ過器(分離型) 2320シリーズ コスモスビード

    ろ過器(分離型) 2320シリーズ

    コスモスビード
    21,980税込24,178
    1個ほか
    10日以内出荷から23日以内出荷
  • ろ過器(分離型) 2320シリーズ コスモスビード

    ろ過器(分離型) 2320シリーズ

    コスモスビード
    79,980税込87,978
    1式
    24日以内出荷
    ※セット価格には吸引瓶2Lが付きます。※試料をろ過し、ろ過材上に残留した物質を105℃~110℃で乾燥して測定します。
    仕様●メンブランフィルターΦ47用●JIS K-0101準拠●JIS K-0102準拠●規格:500mL●セット内容:ファンネル(500mL)、ガラスフィルターベース(G-2)、ろ過器専用クランプ、シリコン栓、減圧用吸引瓶(2L)アズワン品番65-6846-48
  • ろ過用吸引アダプター 1740シリーズ コスモスビード

    ろ過用吸引アダプター 1740シリーズ

    コスモスビード
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    仕様●規格:大●ゴムアダプター:No.5●摺合:TS29/32アズワン品番65-6826-34
  • 吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ アズワン

    吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ

    アズワン
    54,499税込59,949
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
    材質硼珪酸ガラス
  • 吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 SCHOTT/DURAN

    吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角

    SCHOTT/DURAN
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
    材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
  • ブフナーロート 三商

    ブフナーロート

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
    材質PP
  • 濾過瓶 三商

    濾過瓶

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質硬質硝子ノズル外径(Φmm)12
  • 吸引ろ過キット Merck(メルクミリポア)

    吸引ろ過キット

    Merck(メルクミリポア)
    299,800税込329,780
    1個
    欠品中
    47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
    セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
  • 万能ろ過リング ケニス

    万能ろ過リング

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
    サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
  • ろ過フラスコ(ISOLAB) 宮原計量器

    ろ過フラスコ(ISOLAB)

    宮原計量器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質ガラス
  • ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 165G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    ろ過板直径(Φmm)145容量(mL)1500材質ほうけい酸ガラス足長(mm)180足外径(Φmm)24
  • ガラスろ過器 151G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 151G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    ろ過板直径(Φmm)130容量(mL)1200材質ほうけい酸ガラス足長(mm)150足外径(Φmm)22
  • ブフナロート用 目皿網 Kartell(カルテル)

    ブフナロート用 目皿網

    Kartell(カルテル)
    2,998税込3,298
    1ケース(10枚)
    3日以内出荷
    ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
  • ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16 TGK(東京硝子器械)

    ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16

    TGK(東京硝子器械)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
    用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30共通29/17スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。板直径(Φmm)30
  • ブフナーロート TGK(東京硝子器械)

    ブフナーロート

    TGK(東京硝子器械)
    1,690税込1,859
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    磁製ブフナーロート です。
    材質磁器
  • ガラス板 吸引ろ過鐘用 TGK(東京硝子器械)

    ガラス板 吸引ろ過鐘用

    TGK(東京硝子器械)
    3,680税込4,048
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    吸引ろ過鐘用のガラス丸板です。
  • 吸引ろ過瓶 ゴム管止用 climbing(クライミング)

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用

    climbing(クライミング)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム管止め用
  • Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mL

    TGK(東京硝子器械)
    4,792税込5,271
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
    容量(mL)55フィルター直径(Φmm)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70材質ガラス全高(mm)70足外径(Φmm)33
  • Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL

    TGK(東京硝子器械)
    4,099税込4,509
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
    容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62材質ガラス全高(mm)62足外径(Φmm)28
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL

    TGK(東京硝子器械)
    4,851税込5,336
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
    容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125材質ガラス全高(mm)125
  • 卓上ろ過機ユビカ 日本フイルター

    卓上ろ過機ユビカ

    日本フイルター
    139,800税込153,780
    1台
    9日以内出荷
    100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。
    用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 アドバンテック

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    アドバンテック
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
  • 吸引ろ過ポンプ Merck(メルクミリポア)

    吸引ろ過ポンプ

    Merck(メルクミリポア)
    299,800税込329,780
    1個(1個)
    欠品中
    液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
    仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
  • 吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ 旭製作所

    吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ

    旭製作所
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から26日以内出荷
    吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
    材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体

    Merck(メルクミリポア)
    859,800税込945,780
    1台
    22日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいポンプです。取外し可能なろ過ヘッド内に逆止弁があり、流路から生じる可能性のあるメンブレンへのコンタミネーションを防止します。ポンプヘッドとその全コンポーネントは121℃で15分間、または134℃で5分間オートクレーブ可能です。
    仕様●ろ過ポンプ本体●ろ過サポート:高さ70mm寸法(mm)ポンプ:90×310×230質量(kg)3.4(ろ過ヘッドを含む)アズワン品番2-7521-51
  • PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ アズワン

    PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ

    アズワン
    1,340税込1,474
    1個
    翌々日出荷
    セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
    材質本体/PP、フィルター/セライト摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
  • PP濾過器 シリカゲルフィルター CR-1048シリーズ アズワン

    PP濾過器 シリカゲルフィルター CR-1048シリーズ

    アズワン
    1,540税込1,694
    1個
    翌々日出荷
    シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
    材質本体/PP、フィルター/シリカゲル摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
  • ろ過リング さくらサイエンス

    ろ過リング

    さくらサイエンス
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    白色シリコーンゴム使用で気密性が高く耐薬品性があります。寸法の異なるグラスフィルターやロート等にろ過リング1ケで共用できます。
    材質シリコン
  • 磁製ブフナーロート ISOLAB

    磁製ブフナーロート

    ISOLAB
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    DIN12905準拠
ろ過器/ブフナロート