203件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ アズワン

    吸引ろ過瓶 下口付ゴム栓用 64040シリーズ

    アズワン
    54,499税込59,949
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
    材質硼珪酸ガラス
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品

    Merck(メルクミリポア)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様内部流路殺菌キット本体(吸引圧計1台付き)アズワン品番2-7521-42
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品

    Merck(メルクミリポア)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • カメラ付のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カメラ付のぞき窓

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷
    のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。 インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。 のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
    仕様耐熱強度(Mpa):0.16材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラスサイズ(ヘルール)4S電源ACアダプター(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5範囲(mm)(可視)Φ90使用温度(℃)0~40アズワン品番4-4315-01画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°湿度(%)20~80(結露なきこと)
  • 吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    吸引ろ過容器 QR-100Mシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。 容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。 ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
    材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS寸法(mm)60サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ表面処理内外面バフ研磨表示範囲-0.1~0MPa使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
  • ろ過フラスコセット SCHOTT/DURAN

    ろ過フラスコセット

    SCHOTT/DURAN
    127,299税込140,029
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。 複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
    セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFEタイプ本体セット径(Φmm)(適合フィルター)47チューブ内径(Φmm)8
  • 吸引三角ろ過瓶 SCHOTT/DURAN

    吸引三角ろ過瓶

    SCHOTT/DURAN
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格ISO6556外径(Φmm)11(枝管)熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
  • 吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型 SCHOTT/DURAN

    吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型

    SCHOTT/DURAN
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
    材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
  • パッキン 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    パッキン 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
    厚さ(mm)2
  • ガラス板 吸引鐘 2000mL用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス板 吸引鐘 2000mL用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
    厚さ(mm)8
  • 吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用 SIBATA(柴田科学)

    吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から93日以内出荷
    減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
  • ブフナーロート(磁製) レオナ

    ブフナーロート(磁製)

    レオナ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    材質容量(mL)4500全高(mm)350口径(Φmm)248適合ろ紙Φ(mm)240
  • 摺合桐山ロート ブフナー型 桐山製作所

    摺合桐山ロート ブフナー型

    桐山製作所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ブフナー型材質硼珪酸ガラス-1目皿直径(Φmm)55
  • 桐山ロート 摺合無し ブフナー型 S-55シリーズ 桐山製作所

    桐山ロート 摺合無し ブフナー型 S-55シリーズ

    桐山製作所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブフナー型材質硼珪酸ガラス-1目皿直径(Φmm)55アズワン品番1-4385-13
  • 桐山ロート  透明摺合せ恒温ジャケット付 桐山製作所

    桐山ロート 透明摺合せ恒温ジャケット付

    桐山製作所
    68,980税込75,878
    1個
    10日以内出荷
    熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
    仕様足(TS):19/28容量(mL)130適合ろ紙Φ(mm)55ノズル外径(Φmm)12
  • 桐山ロート  恒温ジャケット付 桐山製作所

    桐山ロート 恒温ジャケット付

    桐山製作所
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    熱媒を循環させることにより常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
    容量(mL)130適合ろ紙Φ(mm)55ノズル外径(Φmm)12
  • 濾液容器 桐山製作所

    濾液容器

    桐山製作所
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    吸引鐘と合わせてお使い下さい。
  • 濾過鐘 三商

    濾過鐘

    三商
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • アクリル製濾過容器 三商

    アクリル製濾過容器

    三商
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。
    外径×高さH(Φmm×mm)150×220有効内寸(mm)Φ130×180ノズル外径(Φmm)7上部径(Φmm)30
  • 濾過鐘・穴鐘用ガラス板 三商

    濾過鐘・穴鐘用ガラス板

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)10
  • 濾過鐘 三商

    濾過鐘

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    チューブの脱着が容易に安全に行なえます。耐久性の高い一級硬質硝子製。
    ゴム栓(No.)13ノズルPFAキャップPPS首下長(mm)200ノズル外径(Φmm)8OリングFEPフランジ外径(Φmm)下部:170胴内径(mm)140枝管GL-14
  • 濾過瓶 三商

    濾過瓶

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス容量(mL)3000ゴム栓(No.)13~14口内径(Φmm)36ノズル外径(Φmm)13.5
  • 濾過瓶 三商

    濾過瓶

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
    ねじ規格GL-14ノズルPFAキャップPPSノズル外径(Φmm)8OリングFEP
  • フッ素樹脂吸引アダプター NR0159シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂吸引アダプター NR0159シリーズ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別PTFE 吸引アダプター
  • PFA吸引フラスコ NR1252シリーズ フロンケミカル

    PFA吸引フラスコ NR1252シリーズ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷
  • PTFEブフナーロート摺合コック付 F-1134シリーズ フロン工業

    PTFEブフナーロート摺合コック付 F-1134シリーズ

    フロン工業
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷
    共通摺合せとバルブを取りつけてあります。フィルター用目皿が圧入されているため、フィルターを取り付けてご使用下さい。
  • PTFEブフナーロート摺合せ付 F-1133シリーズ フロン工業

    PTFEブフナーロート摺合せ付 F-1133シリーズ

    フロン工業
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    共通摺合せ付ブフナロートには、目皿が圧入されています。
  • PTFEブフナーロート F-1132シリーズ フロン工業

    PTFEブフナーロート F-1132シリーズ

    フロン工業
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷から43日以内出荷
    ブフナロートは目皿が圧入になっています。
  • 抽出器用円筒ガラス濾過器 4030シリーズ 旭製作所

    抽出器用円筒ガラス濾過器 4030シリーズ

    旭製作所
    7,198税込7,918
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
    フィルター標準細孔は、G2(40~100μm) です。
  • 大型セパラブフナーロート 摺付 3944シリーズ 旭製作所

    大型セパラブフナーロート 摺付 3944シリーズ

    旭製作所
    219,800税込241,780
    1個
    51日以内出荷
    ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
  • 大型ブフナーロート 摺付 3942シリーズ 旭製作所

    大型ブフナーロート 摺付 3942シリーズ

    旭製作所
    129,800税込142,780
    1個
    51日以内出荷から53日以内出荷
    ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
  • 大型ブフナーロート 3940シリーズ 旭製作所

    大型ブフナーロート 3940シリーズ

    旭製作所
    119,800税込131,780
    1個
    51日以内出荷から53日以内出荷
    減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
  • 磁製ロート アズワン

    磁製ロート

    アズワン
    2,178税込2,396
    1個
    翌々日出荷
    種別ビフネル 35mL材質磁製アズワン品番2-9033-09
  • 吸引鐘 1000用ガラス板のみ 桐山製作所

    吸引鐘 1000用ガラス板のみ

    桐山製作所
    20,980税込23,078
    1枚
    22日以内出荷
    仕様型式VKC、VKU-1000用ガラス板適合225×12mm厚TGK品番0212-09-33-15
  • 桐山ロート用吸引鐘 桐山製作所

    桐山ロート用吸引鐘

    桐山製作所
    58,980税込64,878
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    仕様適合ガラス板別売内径(Φmm)(ガラス)180、(ゴムP)170胴径(Φmm)190
  • 桐山ロート 桐山製作所

    桐山ロート

    桐山製作所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
  • ガラス濾過器 アズワン

    ガラス濾過器

    アズワン
    3,762税込4,138
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ガラス
  • マグネチックフィルターファンネル Rocker

    マグネチックフィルターファンネル

    Rocker
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    磁石の力でフィルターを挟むため、クランプが必要ありません。シリコンパッキン付きでねじ口瓶に取り付け可能です。
  • マグネチックフィルターファンネル Rocker

    マグネチックフィルターファンネル

    Rocker
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    磁石の力でフィルターを挟むため、クランプが必要ありません。
  • 吸引ろ過ポンプ交換用排気フィルター Rocker

    吸引ろ過ポンプ交換用排気フィルター

    Rocker
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    種別交換用排気フィルターアズワン品番3-6479-12
ろ過器/ブフナロート