絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(9)
ブランド
  • コクゴ
  • フロンケミカル(532)
  • 三商(134)
  • アラム(131)
  • アズワン(98)
  • ケニス(68)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • ウシオユーテック(19)
  • サンプラテック(17)
  • フロウエル(17)
  • ワモト(12)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • ニチアス(6)
  • Nordson MEDICAL(5)
  • レオナ(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • フジキン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
    材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
  • ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴ

    ねじ込継手異径オスメスソケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
    材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
  • WESコネクター コクゴ

    WESコネクター

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • 異径ブッシュ コクゴ

    異径ブッシュ

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • GESコネクター コクゴ

    GESコネクター

    コクゴ
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • チューブコネクターPP コクゴ

    チューブコネクターPP

    コクゴ
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
  • ルアー、メス コクゴ

    ルアー、メス

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • ねじ込継手オスメスソケット コクゴ

    ねじ込継手オスメスソケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手ブッシング コクゴ

    ねじ込継手ブッシング

    コクゴ
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • チューブコネクターTPX コクゴ

    チューブコネクターTPX

    コクゴ
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
  • PTFE ミニニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE ミニニードルバルブL型

    コクゴ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • CTFEチューブ接続型3方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型3方コック

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • ニップル コクゴ

    ニップル

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
  • CTFEルアーメス コクゴ

    CTFEルアーメス

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高さ(mm)20
  • PTFEハーフチューブジョイント コクゴ

    PTFEハーフチューブジョイント

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
  • フローコントロールピンチバルブ コクゴ

    フローコントロールピンチバルブ

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • ルアーロック、オス コクゴ

    ルアーロック、オス

    コクゴ
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • PTFEブラインドフランジ コクゴ

    PTFEブラインドフランジ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
  • PTFEパイプエルボー コクゴ

    PTFEパイプエルボー

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    メステーパーネジ仕様です。
  • チューブカップリング カップリングセット コクゴ

    チューブカップリング カップリングセット

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
  • PPコック コクゴ

    PPコック

    コクゴ
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
  • ダイフロンミニ接続ジョイントT型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントT型

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • PTFE高圧ニードルバルブI型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブI型

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで連続使用できます。接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式に固定します。
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)4
  • PFAストレート・ユニオン コクゴ

    PFAストレート・ユニオン

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
  • CTFEチューブ接続型2方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型2方コック

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEストップコック コクゴ

    PTFEストップコック

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリフィス径(Φmm)Φ1.5全長(mm)20
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1セットほか
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • ねじ込継手異径ニップル コクゴ

    ねじ込継手異径ニップル

    コクゴ
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手プラグ コクゴ

    ねじ込継手プラグ

    コクゴ
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手ストリートエルボ コクゴ

    ねじ込継手ストリートエルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手キャップ コクゴ

    ねじ込継手キャップ

    コクゴ
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEフィルター コクゴ

    PTFEフィルター

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
    穴径(μm)約5~10
  • メスチーズ コクゴ

    メスチーズ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • PTFE 六角ボルト コクゴ

    PTFE 六角ボルト

    コクゴ
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • PTFE 4方コネクター コクゴ

    PTFE 4方コネクター

    コクゴ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック