絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • コクゴ
  • フロンケミカル(239)
  • アラム(91)
  • 三商(62)
  • ケニス(19)
  • アズワン(15)
  • ワモト(12)
  • サンプラテック(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • レオナ(4)
  • ウシオユーテック(4)
  • エスコ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ニチアス(2)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • 日機(2)
  • ミライアル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
    材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
  • ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴ

    ねじ込継手異径オスメスソケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
    材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
  • WESコネクター コクゴ

    WESコネクター

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • 異径ブッシュ コクゴ

    異径ブッシュ

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • GESコネクター コクゴ

    GESコネクター

    コクゴ
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • ねじ込継手オスメスソケット コクゴ

    ねじ込継手オスメスソケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • チューブコネクターPP コクゴ

    チューブコネクターPP

    コクゴ
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
  • チューブコネクターTPX コクゴ

    チューブコネクターTPX

    コクゴ
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
  • ねじ込継手ブッシング コクゴ

    ねじ込継手ブッシング

    コクゴ
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ルアー、メス コクゴ

    ルアー、メス

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • CTFEルアーメス コクゴ

    CTFEルアーメス

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高さ(mm)20
  • ねじ込継手異径ニップル コクゴ

    ねじ込継手異径ニップル

    コクゴ
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEハーフチューブジョイント コクゴ

    PTFEハーフチューブジョイント

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
  • PTFEブラインドフランジ コクゴ

    PTFEブラインドフランジ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
  • ねじ込継手6角ニップル コクゴ

    ねじ込継手6角ニップル

    コクゴ
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEフィルター コクゴ

    PTFEフィルター

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
    穴径(μm)約5~10
  • ダイフロンミニ接続ジョイントT型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントT型

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリフィス径(Φmm)Φ1.5全長(mm)20
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1セットほか
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • PTFE接続ジョイントI型 コクゴ

    PTFE接続ジョイントI型

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • ルアーロック、オス コクゴ

    ルアーロック、オス

    コクゴ
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • PTFEフランジ コクゴ

    PTFEフランジ

    コクゴ
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
  • CTFEナット コクゴ

    CTFEナット

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
  • CTFEボルト コクゴ

    CTFEボルト

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
  • PTFEパイプティー コクゴ

    PTFEパイプティー

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メステーパーネジ仕様です。
  • PTFEパイプエルボー コクゴ

    PTFEパイプエルボー

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    メステーパーネジ仕様です。
  • ねじ込継手六角ソケッ コクゴ

    ねじ込継手六角ソケッ

    コクゴ
    229税込252
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手異径ソケット コクゴ

    ねじ込継手異径ソケット

    コクゴ
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手プラグ コクゴ

    ねじ込継手プラグ

    コクゴ
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手ストリートエルボ コクゴ

    ねじ込継手ストリートエルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手キャップ コクゴ

    ねじ込継手キャップ

    コクゴ
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手エルボ コクゴ

    ねじ込継手エルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEチューブコネクターL型 コクゴ

    PTFEチューブコネクターL型

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。 L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
    形状L型
  • PTFEチューブコネクターI型 コクゴ

    PTFEチューブコネクターI型

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
    形状I型
  • PTFEハーフオスジョイントI型 コクゴ

    PTFEハーフオスジョイントI型

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
  • PTFE異径接続ジョイントI型 コクゴ

    PTFE異径接続ジョイントI型

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
  • PTFE異径接続ジョイントL型 コクゴ

    PTFE異径接続ジョイントL型

    コクゴ
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
  • PTFE接続ジョイントT型 コクゴ

    PTFE接続ジョイントT型

    コクゴ
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
  • PTFE接続ジョイントL型 コクゴ

    PTFE接続ジョイントL型

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
実験研究用配管材ジョイント・コネクター