絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • アズワン(200)
  • フロン工業(64)
  • 旭製作所(31)
  • ユニバーサル(23)
  • climbing(クライミング)(22)
  • 三商(21)
  • コンサス(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • フロンケミカル(12)
  • アイシス(8)
  • フジキン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • レオナ(4)
  • ミヤサカ工業(3)
  • スギヤマゲン(2)
  • ケニス(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • Nordson MEDICAL(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • PTFE ミニニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE ミニニードルバルブL型

    コクゴ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • CTFEチューブ接続型3方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型3方コック

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PPコック コクゴ

    PPコック

    コクゴ
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
  • PTFE高圧ニードルバルブI型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブI型

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで連続使用できます。接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式に固定します。
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)4
  • CTFEチューブ接続型2方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型2方コック

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEストップコック コクゴ

    PTFEストップコック

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PP三方活栓 コクゴ

    PP三方活栓

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • PP二方活栓 コクゴ

    PP二方活栓

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単なチューブの接続などにお使いください。
  • PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴ

    PTFEニードルバルブ装置用水平型

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
    使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
  • PPストップコック コクゴ

    PPストップコック

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • 3方ストップコック コクゴ

    3方ストップコック

    コクゴ
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • 2方ストップコック コクゴ

    2方ストップコック

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
  • ネオフロンCTFEボルト コクゴ

    ネオフロンCTFEボルト

    コクゴ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。
  • PE二方活栓 コクゴ

    PE二方活栓

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
  • PTFEダイヤフラムバルブメスPT型 コクゴ

    PTFEダイヤフラムバルブメスPT型

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
  • PTFE高圧ニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE高圧ニードルバルブL型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
  • PTFEニードルバルブI型 コクゴ

    PTFEニードルバルブI型

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
    オリフィス径(Φmm)5
  • PTFEニードルバルブL型 コクゴ

    PTFEニードルバルブL型

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ニードルバルブL型は、ハンドルの調整で0.2mLまでの微量調節ができます。
実験研究用配管材ストップコック