絞り込み
測定項目
- シリカ(1)
- 硝酸(1)
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- 共立理化学研究所(60)
- 鈴研(37)
- 東亜DKK(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- 共立機巧(2)
- 関東化学(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- 栗田工業(kurita)(1)
- 光明理化(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マクセル(1)
- クリーンケミカル(1)
- 後藤(1)
- 芝本商店(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

海水用低濃度硝酸塩試薬(25回分)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷25回分仕様海水での使用可否:可測定項目硝酸塩測定回数25回測定原理比色法アズワン品番65-1920-38RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水質計(高濃度シリカ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。大きくて見やすい液晶画面。自動電源オフ仕様【受光部】シリコンフォトセル、【発光源】LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200(ppm )(mg/L)電源単四アルカリ電池 1個測定項目高濃度シリカ精度2(ppm )(mg/L) (±測定値の5% @25℃)測定方法モリブド珪酸法分解能1(ppm )(mg/L)使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後