絞り込み
測定項目
ブランド
- 共立理化学研究所(58)
- 鈴研(37)
- 東亜DKK(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- 共立機巧(2)
- 関東化学(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- 栗田工業(kurita)(1)
- 光明理化(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- マクセル(1)
- クリーンケミカル(1)
- 後藤(1)
- 芝本商店(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

pH測定 アクア・pH-SPS
鈴研¥2,998税込¥3,2981組当日出荷用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲5.8/6.2/6.6/7.0/7.4/7.8/8.2/8.6測定項目残留塩素
pH測定 アクア・pH-UNV
鈴研¥2,998税込¥3,2981組6日以内出荷用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0測定項目残留塩素
過酢酸濃度測定器用試薬 PAA No.1 100mL
鈴研¥4,998税込¥5,4981本9日以内出荷ダイヤル式過酢酸濃度計 D-PAA用 補充用試薬用途過酢酸製剤の正確な濃度管理を行える検査キット用に補充試薬です。測定項目過酢酸
ダイヤル式水質測定器 DP-4
鈴研¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
ダイヤル式水質測定器 DP-1
鈴研¥11,980税込¥13,1781台当日出荷用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB
鈴研¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
ガラスセル瓶
共立理化学研究所¥799税込¥8791組(2本)翌々日出荷デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。TGK品番211-80-59-31アズワン品番61-0088-18
(環境)水質調査 サンプラーセット(バケツ+リール)
マクセル¥44,980税込¥49,4781セット18日以内出荷ステンレスのバケツとハンドリールがセットになっているので、すぐにサンプル採取ができます。ハンドリールは50mのポリプロピレン(PP)のコードとフックが付いています。【付属品】。304ステンレス製のバケツ(300ml)。ハンドリール。コード(50m、PP製)用途品証・製造・調剤他容量(mL)バケツ:300コード長さ(m)50材質(バケツ)PP(ステンレス)
アミドブラック 10B 低臭 1L 5本
クリーンケミカル¥38,980税込¥42,8781箱(5本)5日以内出荷洗浄評価判定用蛋白質色素染色液。低臭タイプ。器材に残留する蛋白質系の汚れは、アミドブラック10B(低臭)を塗布・浸漬すると、青色に染色されます。染色液特有の「強い酢酸臭」を抑えたタイプで、とても簡単かつ有効に器材の清浄度管理ができます。使用方法1、原液を乾燥した器具に塗布または浸漬して、約1分放置します。2、流水ですすいで下さい。(器具の表面をこすらないようにすすぐ。)3、すすぎ後、青く染色している箇所に汚れ(蛋白質系)が残留しています。確認後、付着した色素を除去するには、アルカリ洗浄剤で再度洗浄を行って下さい。容量(L)1アズワン品番69-4894-74
ポケット硝酸性窒素計 本体のみ HACH6004
東亜DKK¥209,800税込¥230,7801個79日以内出荷単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲0.4~30.0mg/L NO3-N質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法カドミウム還元法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
pH測定 アクア・pH-TB
鈴研¥2,998税込¥3,2981組7日以内出荷用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲8.0/8.2/8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6測定項目残留塩素
pH測定 アクア・pH-PR
鈴研¥2,998税込¥3,2981組5日以内出荷用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4測定項目残留塩素
pH測定 アクア・pH-BTB
鈴研¥2,998税込¥3,2981組7日以内出荷用途簡単なのにしっかり測定。測定したい測定範囲から選べるpH測定簡易テスト版。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能。仕様ご利用シーン:プール、温泉・公衆浴場、飲料水、工場の水質管理、理科実験・課外授業 等セット内容pH指示薬30mL PS製試験管 カラーチャート 洗浄用ブラシ測定範囲5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4測定項目残留塩素
残留塩素測定 アクア・ハイ
鈴研¥2,998税込¥3,2981組6日以内出荷仕様簡単水質検査キット (高濃度)セット内容ポリ製試験管×2本、カラーチャート、携帯ポーチ測定範囲10/30/50/100/200/300/600測定項目残留塩素付属試薬DPD粉末No.10 25g
残留塩素測定 アクア・ミドル-P
鈴研¥2,998税込¥3,2981組6日以内出荷用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。仕様簡単水質検査キット (中濃度)セット内容カラーチャート、携帯ポーチ測定範囲1.0/2.0/3.0/4.0/5.0測定項目残留塩素仕様1ご利用シーン:温泉・公衆浴場(高濃度処理)、一般浴槽水、台所の衛生対策 等付属試薬DPD試薬No.5 50分包
残留塩素測定 アクア・ミドル-B
鈴研¥2,998税込¥3,2981組6日以内出荷用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。仕様簡単水質検査キット (中濃度)セット内容ポリ製試験管×2本測定範囲1.0/2.0/3.0/4.0/5.0測定項目残留塩素仕様1ご利用シーン:温泉・公衆浴場(高濃度処理)、一般浴槽水、台所の衛生対策 等付属試薬DPD粉末No.5 25g
簡易型高濃度残留塩素計 SBo-10
鈴研¥8,498税込¥9,3481台6日以内出荷用途水中の残留塩素濃度やpHを比色法にて簡単に測定できます。8段階の比色レンズで簡易に測定できます。測定範囲(mg/L)10、30、50、100、150、200、300、600測定項目簡易型高濃度残留塩素計(ビン入タイプ)
ダイヤル式水質測定器 DP-3
鈴研¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、10、30、50mg/l測定項目遊離残留塩素
ダイヤル式水質測定器 DP-4-BTB
鈴研¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
ダイヤル式水質測定器 DP-1-BTB
鈴研¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-2-SPS
鈴研¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.2、0.4、0.7、1.0、1.5、2.0、50、70、100mg/l、pH(BTB指示薬):5.8、6.3、6.6、6.9、7.2、7.5、7.8、8.1、8.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
3価ひ素用K-2試薬
共立理化学研究所¥899税込¥9891本当日出荷パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)TGK品番211803725セット内容3価ひ素用K-2試薬摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能消費期限製造月から12ヶ月
ココスクリア 浮き輪付き(アオコ除去活性炭)3包入
後藤¥2,798税込¥3,0781セット(3個)7日以内出荷付属品浮輪×3個材質ヤシ殻活性炭、酸化チタン、ポリエステル(メッシュ)、ポリエチレン発泡(浮輪)サイズ(cm)本体:12×9×1、浮輪:4×6.5×2内容量(g)約60×3個
全窒素・全りんSPセット(高圧)
共立理化学研究所¥319,800税込¥351,7801式11日以内出荷この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定器】 デジタルパックテスト・マルチSP 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。用途排水管理、工程管理・品質管理、設備維持管理、飲料水検査、環境調査、教材・自由研究、養魚管理(水槽)、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211807514アズワン品番1-2551-24
カプセルゼロKS用フロート
栗田工業(kurita)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。用途カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 。冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。 。3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。 (水温や使用環境により、変化する場合がございます)材質プラスチック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×96×85標準使用量30RTにつき1個
パックテスト・ズーム 標準色 マンガン
共立理化学研究所¥98税込¥1081枚6日以内出荷標準色比色表のみです。ケースは付いておりません。一斉調査など、複数名で測るときに有効です。色調が変わる為、カラーコピーはご遠慮ください。
土壌油分用ビン
共立理化学研究所¥1,998税込¥2,1981箱(15個)6日以内出荷土壌油分検出セット(販売終了品)の補充品です。TGK品番211-80-16-17セット内容専用100mLポリビン(調製ビン)15個アズワン品番61-0088-52
58700-52 ポケットABS計528nmモデル
東亜DKK¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷3つのキーで簡単操作。小型軽量でポケットに入る大きさです。 。本体のほか、試薬、セルがキャリングケースに収納されたオールインワンのパッケージです。分析項目に応じて豊富な種類の専用機を揃えました。仕様●サンプルセル長:10mm、25mm●テスト回数:約2000●吸光度レンジ:0~2.5Abs●周囲温湿度:0~50℃、0~90%相対湿度●測定方法/波長:528nm付属品キャリングケース、サンプル容器測定範囲0~2.5Abs、試料色:赤本体寸法(mm)約61×155×35H本体質量(g)約 230測定回数約2000回で電池交換バンド幅(mm)15検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード最小目盛0.001Abs電源(個)単4アルカリ電池4
ダイヤル式水質測定器
TGK(東京硝子器械)¥18,900~税込¥20,790~1台6日以内出荷水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
pH遊離残留塩素(粉末型)
鈴研¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷測定範囲SPS、pH SPS(プール用):5.8 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.1 8.6測定項目遊離残留塩素
ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)の補充試薬(指示薬)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805311消費期限製造月から14ヶ月





















































![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82046146-260707-02.jpg)