絞り込み
ブランド
- ホーザン
- アズワン(8)
- 新光化成(2)
- コトヒラ工業(2)
- 伸榮産業(2)
- キャニオン(1)
- アンデックス(1)

キャスターセット
ホーザン¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷エアコンを搭載したZ-949の移動に便利なキャスターセット。セット内容38mmΦキャスター(ロック付き)×4個、取付ボルト×16本質量(g)500(ビス類含む)
微差圧計
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)質量(g)55外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)消費電力(W)0.4定格電圧(V)DC5使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
遮蔽ブース
ホーザン¥549,800税込¥604,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
陰圧ブース
ホーザン¥839,800税込¥923,7801個41日以内出荷現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
エアコンスタンド
ホーザン¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
クリーンブース
ホーザン¥479,800税込¥527,7801台6日以内出荷伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
クリーンブース
ホーザン¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)