カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケニス(25)
- アズワン(17)
- 三商(14)
- 日油技研工業(8)
- ナリカ(8)
- メディコムジャパン(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ヤマト科学(3)
- 家田貿易(3)
- 積水化学工業(2)
- Nasco(2)
- 栄研化学(2)
- 環境テクノス(2)
- シャムロック(2)
- ホギ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入
メディコムジャパン¥3,598税込¥3,9581袋(25枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)120×120
セーフシール 滅菌ラップ
メディコムジャパン¥9,798税込¥10,7781袋(250枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)60×60
セーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入
メディコムジャパン¥5,398税込¥5,9381袋(25枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)140×140
エアベントフィルターSAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥14,999税込¥16,4991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
バスケット SAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥60,999税込¥67,0991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。アズワン品番64-8272-93
空気除菌装置 eLENA インバーター対応
フジデノロ¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
UVC除菌装置
豊田合成¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型
SIBATA(柴田科学)¥649,800税込¥714,7801台9日以内出荷・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。アズワン品番64-8272-92
滅菌サンプルバッグ(書込面付)
Thermo Fisher Scientific¥37,980~税込¥41,778~1箱(500枚)3日以内出荷滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。材質PE 滅菌済 密閉用タブ付
ハイテックバッグエース
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)4日以内出荷から8日以内出荷132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。付属品インジケーターテープ材質PP耐熱温度(℃)132
卓上型オートクレーブ Saniclave
ケニス¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ
三商¥26,980~税込¥29,678~1セット(500枚)6日以内出荷底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
滅菌ロールバッグ エースステリ
三商¥57,980~税込¥63,778~1セット(2巻)ほか6日以内出荷蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
滅菌パック ガゼットロールタイプ
三商¥39,980税込¥43,9781巻5日以内出荷オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。寸法(mm×m)(400×80)×100
スーパーディスバッグ M(2重袋)
栄研化学¥15,980税込¥17,5781セット(10枚×10袋)4日以内出荷材質三層PPフィルム(外袋)、PE(内袋)寸法(mm)700×500色緑(外袋)、白(内袋)アズワン品番64-2193-25
スチーム・インテグレータ・カード
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981セット(250枚)6日以内出荷高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ
TOHO(トーホー)¥14,980税込¥16,4781セット(240片)ほか当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。色ホワイト
SSピペット滅菌器用傾斜スタンド
三商¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷クリーンベンチ内での作業にとても便利です。適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)材質ステンレス寸法(mm)95×280×H160
サンバッグ クリア Lサイズ用ラック
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
オートクレーブ用バック
三商¥19,980税込¥21,9781セット(100個)3日以内出荷丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
マジックカット
コクゴ¥19,980~税込¥21,978~1ケース(2000枚)ほか7日以内出荷従来のVノッチなどと違い、マジックカット加工したどの個所からでも簡単に開封できます。従来の開封方式にくらべ、袋の外観を損なうこともありません。ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。
植物光合成用気体採取ポリ袋
ナリカ¥3,988税込¥4,3871パック(20枚)5日以内出荷光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。付属品ストロー20本仕様チャック、逆流防止弁付きセット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン寸法(mm)480×340×0.08
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
アラム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷交換用スペアハケ。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)色ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
ループシネレーター
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200
オートクレーブバック
IWAKI(AGCテクノグラス)¥18,980~税込¥20,878~1組(100枚)9日以内出荷取手付なので、持ちやすく口止めにも便利です。 121℃15分のオートクレーブ処理で、試料の滅菌・廃棄が手軽に行えます。材質HGPE耐熱温度(℃)121
オートクレーブパック
ユーアイ化成¥55,980~税込¥61,578~1組(250枚)ほか4日以内出荷耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。材質PP寸法(mm)510×720耐熱温度(℃)131
紫外線流水殺菌装置(サニトロン)
セン特殊光源¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。仕様使用水圧最大0.196MPa材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス入力電源定格電圧±5%使用場所屋内水温(℃)(処理)10~50
オートクレーブ用廃棄バッグ
アズワン¥35,000税込¥38,5001箱(200枚)当日出荷オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)材質PP寸法(mm)405×660機能消臭アズワン品番3-1489-02