146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライキャビネット ケニス

    ドライキャビネット

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
    材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
  • クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    6,898税込7,588
    1セット(1000片)
    欠品中
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル
    ホワイトテープ幅(mm)33
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1組(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
    材質PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1箱(500枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    使用条件121℃・20分
  • ナスコ・ワールパック Nasco

    ナスコ・ワールパック

    Nasco
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • 滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン

    滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)

    メディコムジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10箱)
    5日以内出荷
    粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
    仕様200枚/箱
  • ディスバッグ 栄研化学

    ディスバッグ

    栄研化学
    16,980税込18,678
    1セット(100枚×4袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート

    TOHO(トーホー)
    13,980税込15,378
    1セット(20枚)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
    寸法(mm)216×279ホワイトテープ幅(mm)216
  • インジケーターテープ ケニス

    インジケーターテープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
  • 小物用カスト ケニス

    小物用カスト

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    8,990税込9,889
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • メッキンバッグ ホギ

    メッキンバッグ

    ホギ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター 8段切替タイプ 7401

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
  • おもちゃ用殺菌庫 イシダ厨機

    おもちゃ用殺菌庫

    イシダ厨機
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    スタート御2分間照射、その後自動OFF
    用途本、おもちゃ、文房具の殺菌材質内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz消費電力38W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×435×670内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×300×500運転スタート後2分間照射、その後自動OFF
  • 滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン

    滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用)

    メディコムジャパン
    14,980税込16,478
    1組(6巻)ほか
    5日以内出荷
    被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
    長さ(m)200
  • バイオハザードオートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    3日以内出荷
  • インディケーターテープ TOHO(トーホー)

    インディケーターテープ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
    テープ長さ(m)12.7
  • バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャージャパン

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    フィッシャージャパン
    11,980税込13,178
    1セット(200枚)
    当日出荷
    破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
    付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ

    TOHO(トーホー)
    14,980税込16,478
    1セット(1700片)ほか
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
    ホワイト
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TOHO(トーホー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
    テープ長さ(m)6.35
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • クリーンポリ袋 コクゴ

    クリーンポリ袋

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    7日以内出荷
    ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
    仕様奥行き:ヒートシール自由
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
  • バイオロジカルインジケーター(ACE test) ケニス

    バイオロジカルインジケーター(ACE test)

    ケニス
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    4日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
  • 呼気採取用ポリ袋 ナリカ

    呼気採取用ポリ袋

    ナリカ
    7,600税込8,360
    1パック(100組)
    当日出荷
    吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。
    セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
  • 炊事用手袋 ナリカ

    炊事用手袋

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    用途通常の実験器具の洗浄用に材質塩化ビニルサイズM
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
  • 滅菌カード(EOガス用) ケニス

    滅菌カード(EOガス用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1箱(200枚)
    当日出荷
    各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
    仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
  • 滅菌バッグ アズワン

    滅菌バッグ

    アズワン
    6,890税込7,579
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • オートクレーブ用脱臭剤 インターサイエンス

    オートクレーブ用脱臭剤

    インターサイエンス
    21,980税込24,178
    1箱(100粒)
    翌々日出荷
    オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
    対応1粒で200l対応可能(消臭効果)
  • オートクレーブ袋 SP scienceware

    オートクレーブ袋

    SP scienceware
    16,830税込18,513
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130
  • BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング)

    BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り

    bitstrong(ビットストロング)
    949税込1,044
    1箱(200枚)
    5日以内出荷
    優れた通気性と確実なバリア性の両立;滅菌剤(蒸気・ガス)の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。一目でわかるインジケーター付き;袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。優れた視認性: 片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。イージーピール仕様: 滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち(ペーパーダスト)を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。テープ付き/折るだけの「セルフシール(ワンシール)タイプ:手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。 。イージーピール:プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム
    用途対応滅菌法;オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)、EOガス滅菌。滅菌インジケーター変化;【オートクレーブ】[青→ 黒]、【EOガス】[ピンク→黄色]。材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP (無延伸ポリプロピレン)/PET (ポリエチレンテレフタレート)複合フィルム 、 医療グレード粘着テープ。サイズ;幅: 57~305mm、長さ;130x430mm。各サイズ;入数1箱 200枚入。製造規格:ISO11607/EN868に準拠。品質認証:ISO13485に準拠。用途:医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    31,980税込35,178
    1組(200枚)
    4日以内出荷
    滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
    付属品口締め用ワイヤータイ仕様容量目安:19.6L材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
  • バイオハザードバッグ サンプラテック

    バイオハザードバッグ

    サンプラテック
    5,198税込5,718
    1組(100枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。コストが低く経済的です。
    材質PE入数(枚)100耐熱温度(℃)121
  • セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入

    メディコムジャパン
    5,798税込6,378
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)75×75

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品