絞り込み
ブランド
- CEM(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- LightHouse(2)
- Met ONE(1)
- NTT-ATクリエイティブ(1)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- アズピュア(アズワン)(1)
- アズワン(8)
- アリアテクニカ(2)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- バンドー化学(3)
- パーティクルプラス(11)
- ベックマン・コールター(19)
- ポリスフェア(2)
- リオン(12)
エコロジープロダクト
パーティカルカウンター・アンビエントモニタは、空気中あるいは液体中の清浄度を計測する装置です。クリーンルームで使用すれば、微粒子やほこり、不純物をチェックできます。ハンディタイプの製品は軽量であり、グローブをはめたままでも操作が可能です。本体を持ち運べるので、室内の複数の場所で数値を測れます。便利なのは、六つの粒子の直径を同時に計測し、累積数量や粒径別数量を表示できる製品。室内の温度や湿度も測定できるので、多様な情報を得られます。「多数の測定データを内部メモリに保存可能」「計測結果を表計算ソフトへ出力できる」という機器もあり、データ管理がしやすいのも利点です。

パーティクルカウンター
CEM¥179,800税込¥197,7801個当日出荷パーティクルカウンターDT-9880は空気中のパーティクル(微粒子数)を検出するための万能微粒子計です。この機器では6つの異なる微粒子サイズを測定することができます。世界初のカメラを内蔵したDT-9880は測定データを動画・静止画像として本体のメモリーやMicroSDカードに日時とともに保存しセットに付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用しパソコンでデータを確認できます。数値データはソフトで表示できるうえテキスト形式でも自動保存しますのでメモ帳等でも確認できます。このパーティクルカウンターは空気汚染の程度を正確に判断するように設計されています。汚染は主に燃焼工業生産発電自動車エンジンの排気ガスおよび建設業界によって引き起こされます。この装置により空気中の汚れを数値として記録できます。DT-9880本体と充電器取り付けミニ三脚ゼロフィルターメーカーのテストリポートソフトウェアCDUSBケーブルをセットにしてハードケース入りでお届けします。2.8インチTFTカラーLCD画面。320×240ピクセル。77MB本体内部メモリー。静止画像とビデオ録画機能。MicroSDカード(最大8GB)取り付け可能。同時に6種類の微粒子サイズ数を表示。測定データを日時とともに自動保存。温度と相対湿度測定。露点温度と湿球温度測定。最高/最低/平均値/差分を日時とともに保存。自動停止機能。ゼロフィルター付き。付属品充電器、日本語取扱い説明書、取り付けミニ三脚、ゼロフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、テストリポート、ハードケースその他【設定機能】3~60秒【サンプリング時間】サンプリングサイクル:1~100回、再サンプリング待ち時間:3~100秒、カウンティングモード:累積値、差分、個数濃度累積値、時計機能、温度/湿度/露点温度/湿球温度表示、その他多種寸法(mm)240×75×55質量(g)420測定方式レーザ光散乱方式定格流量(L/min)2.83使用時間フル充電で約4時間使用電池充電式リチウム電池アズワン品番69-3884-08粒子区分0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm(6微粒子)
パーティクルモニター
アズワン¥104,700~税込¥115,170~1個当日出荷から翌々日出荷工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+
Met ONE¥339,800~税込¥373,780~1セット10日以内出荷クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です質量(g)約690適合規格ISO21501-4/JIS B9921寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)光源レーザーダイオードインターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet電源(AC V)100~240、50/60Hz校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による流量(L/min)2.83データメモリ10000使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)セキュリティ(データ)あり(オプション)言語表示日本語・英語効率(計数)0.3μmで50%バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)光学方式90度 側方散乱方式偽計数5分あたり1個以下
ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット
リオン¥669,800~税込¥736,780~1セット20日以内出荷から25日以内出荷気中パーティクルカウンタ KC-52Aをすぐにご使用いただける基本セットです。製品本体に加え、ACアダプター、キャリングケースを標準付属しています。本体単品にはACアダプターおよびUSBケーブルが付属していないため、導入後すぐに使用できる本セットがおすすめです。・高精細カラー液晶を搭載したハンディタイプのハイエンドモデル。・シンプルな操作画面で快適な操作性を実現。・リアルタイムおよび履歴データのグラフ表示が可能。・日本語/英語表示に対応。・PDF出力、オーディットトレイル機能搭載でデータインテグリティに対応用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品KC-52A本体、ACアダプタ(国内専用品)、USBケーブル(C-C)、キャリングケース、ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブその他【最大粒子個数濃度】140,000,000個(cm3) (計数損失10%以内)寸法(mm)307×93×54(※突起物を除く)質量(g)680電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100 V~240 V、50/60 Hz)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)粒径(μm)0.3 μm以上 / 0.5 μm以上 / 1 μm以上 / 2 μm以上 / 5 μm以上 / 10 μm
ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033
SIBATA(柴田科学)¥319,800税込¥351,7801台(1台)4日以内出荷ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
パーティクルモニター
アズワン¥29,500~税込¥32,450~1個当日出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥399,800~税込¥439,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続可)
カノマックス(KANOMAX)¥479,800税込¥527,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650(電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ
リオン¥639,800税込¥703,7801台61日以内出荷粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式
パーティクルモニター
アズワン¥159,000税込¥174,9001個16日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。付属品ACアダプター仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力○アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
ハンドヘルドパーティクルカウンタ
カノマックス(KANOMAX)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属
3888/3889用ゼロフィルター
カノマックス(KANOMAX)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理。製品製造工程の環境管理。医療現場の清浄度管理。フィルター試験付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)
ハンドヘルドパーティクルカウンター
アリアテクニカ¥319,800税込¥351,7801個25日以内出荷・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数3ch測定回数1~2000 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵機能【リモートコントロール】BLE光源レーザーダイオード吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、個数濃度保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、5.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)セキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数10000流量2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム電池残量、流量、光源対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースBLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
ハンドヘルドパーティクルカウンター
アリアテクニカ¥459,800税込¥505,7801個25日以内出荷・0.3~10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル) 。・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード付属品スタンド、ACアダプター、USBケーブル、ゼロチェック用フィルター、リモート計測ソフトウェア、インレットキャップ、接続チューブ、試験成績書、取扱説明書、キャリングケースその他【粒子個数濃度】最大4000000 個/ft3 (計数損失 5%以内)質量(g)809外形寸法(mm)【本体】197×92×48(プローブ長:30)規格ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015No.【部屋番号】0~99電源ACアダプター AC100~240 V (出力5 V/3 A)温度範囲(℃)0~50 (32.0~122.0 °F)適合規格ISO21501-4、JIS-B9921 準拠チャンネル数6ch測定回数1~9999 回または連続分解能【粒子径】0.5 μm <15 % (ISO 21501-4に準拠)フィルター【排気エア】高効率エアフィルター内蔵温度精度±0.5 ℃機能【リモートコントロール】BLE、ETHERNET光源レーザーダイオード別売付属品温度・湿度プローブ吸引能力【吸引源】内蔵ポンプ充電時間約4.5 時間流量(L/min)2.83(0.1 ft3/min) ±5 % (自動流量制御機能)サンプリング1 秒~2 時間ディスプレイタッチパネル式動作環境【温度】5~35 ℃、20~95 %RH (結露なきこと)測定モード手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、累積・差分、個数・個数濃度(*1 ISO 5-9(0.3-5.0 μm)、ISO 5(5.0 μm)を除く)(*2 GMP グレードA~C(作業時)、A~D(非作業時))保証期間2年間粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0電池寿命連続使用 4 時間保存環境【温度】-20~50℃【湿度】0~98 %RH (結露なきこと)ホールド0 秒~2 時間遅延時間10 秒 (自動、手動モード)、1 分~2 時間 (ISO、GMPモード)湿度精度±3 %RHセキュリティログインパスワード保護機能言語表示日本語、英語効率【計数】0.3 μm:±50 %、0.45μm:±100 %測定点数(点)1~100データ記録件数15000偽計数<1 個以下 / 5 分アラーム個数 (アラーム音)、アラーム設定、電池残量、流量、光源湿度範囲(%)3~98対応ソフトウェア【サポート】リモートコントロール機能、データエクスポート機能通信インターフェースLAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C材質(筐体)高強度射出成形プラスチック
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥429,800~税込¥472,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座・ケースセット
カノマックス(KANOMAX)¥589,800税込¥648,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座・キャリングケースのセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、キャリングケース(3888-71)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 校正証明書付・通信機能付き台座セット
カノマックス(KANOMAX)¥569,800税込¥626,7801セット30日以内出荷パーティクルカウンター本体・無線通信機能付き台座のセット品です。付属の通信機能付き台座を使用しPCによる遠隔操作ができます。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJISB9921に準拠。付属品本体Model 3889-01 (6粒径/温湿度プローブ接続不可)、無線通信機能付台座(3889-70)、計測ソフトウェア( 2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル( 3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●データ:最大10000個、CSV形式●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内●通信機能・台座:Ethernet、Wi-Fi( 1)、RS485●通信機能・標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング回数:1~999回 または連続計測、時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)RoHS指令(10物質対応)対応偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルモニター
アズワン¥254,600税込¥280,0601個翌々日出荷工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)寸法(mm)135×105×69.1測定範囲Class1,000~100,000質量(g)約510測定方式光散乱方式出力方式アラーム出力、アナログ出力センサー60秒合計値電源電圧(V)ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%)機能温湿度計測機能光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)単位pcs/m3、pcs/cf、pcs/Lアズワン品番4-6513-01サンプリング方式ファンにより吸引粒子径(μm)メイン0.5以上/サブ5以上時間(s)データ更新:1
ダストサンプラー【ダスカー50用】
NTT-ATクリエイティブ¥21,980税込¥24,1781袋(100枚)当日出荷ダスカー50専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。ダストサンプラー保護フィルムPF-01が必要です。
パーティクルセンサ 9000-30CHシリーズ
パーティクルプラス¥699,800~税込¥769,780~1台22日以内出荷小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
エアリーテクノロジーベンチトップパーティクルカウンタ ATBシリーズ
パーティクルプラス¥749,800~税込¥824,780~1個22日以内出荷ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
エアリーテクノロジーリモートパーティクルカウンタ ATRシリーズ
パーティクルプラス¥559,800~税込¥615,780~1個22日以内出荷最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ
パーティクルプラス¥459,800~税込¥505,780~1個22日以内出荷いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
HIAC 9703+用クリーンボックス
アズワン¥309,000税込¥339,9001個33日以内出荷ラボ型 液中パーティクルカウンターHIAC 9703+を収納可能なクリーンボックスです仕様●外寸:W630xD615xH720(H寸法はピュアスペース除く)●材質:アルミフレーム+制電PVCt3透明パネル/底面のみ一般PVCt10グレー●正面観音開き扉/マグネットガスケット式●扉板には排気用角穴加工付●正面開口には中柱無し、扉に戸当り取付け●両側面に内径Φ30膜付きグロメット付アズワン品番64-5211-40
体外診断薬用粒子 Hi・spheres CBN
ポリスフェア¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から15日以内出荷粒子分布が小さく、均一性に優れる 粒子デザインに基づく高い分散性保存環境冷蔵
ハンドヘルドパーティクルカウンター
パーティクルプラス¥999,800税込¥1,099,7801台33日以内出荷大粒径(30μm)まで計測可能。0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)。運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)。瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。バッテリー搭載により連続稼働時間10時間質量(kg)1(電池装着時)サイズW129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず)チャンネル数6設定方式ロケーション設定:1000ロケーションメモリー45000サンプルレコードディスプレイ4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM粒径(μm)測定:0.5~30アズワン品番64-8882-55
ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)
カノマックス(KANOMAX)¥439,800税込¥483,7801式3日以内出荷大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
Multisizer 4/4e 丸底ビーカー
ベックマン・コールター¥37,980税込¥41,7781個25日以内出荷Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー仕様●ビーカーサイズ:400mLアズワン品番65-3696-32
新標準粒子 CCサイズスタンダード 15mL
ベックマン・コールター¥67,980税込¥74,7781本7日以内出荷アパチャーチューブの校正用仕様粒子サイズ:5μm 容量:15mLアズワン品番65-3696-20
Multisizer 4/4e 丸底ビーカー
ベックマン・コールター¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー仕様ビーカーサイズ:200mLアズワン品番65-3696-31
Accuvette ST キャップ付きサンプルカップ 25mL 200個入
ベックマン・コールター¥24,980税込¥27,4781箱(200個)7日以内出荷ディスポーザブルサンプルカップ仕様キュベット容量:25mLアズワン品番65-3696-36
パーティクルモニター
アズワン¥152,000税込¥167,2001個16日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。仕様【センサ出力値】5min平均値・300s合計値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※評価用ソフトで変更は可能です。)寸法(mm)125×76×110電源(V)DC24(ACアダプター付属)測定方式光散乱方式アナログ出力○光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)、出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)使用環境CLass10000~100000 推奨アラーム出力○アズワン品番4-4055-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正
パーティクルモニター
アズワン¥65,500税込¥72,0501個16日以内出荷PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s電源(V)DC24(ACアダプター付属)ケーブル長(m)1測定方式光散乱方式光源レーザーダイオード通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)検出素子温度:温度検出LSI使用環境CLass10000~100000 推奨検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)アズワン品番4-3762-11-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)校正証明書一般校正